Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Rise 600401 Solar-Set 6500 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251624-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600401
EAN/GTIN:
     4250730291858
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset
Phaesun Rise 600401 Solar-Set 6500 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Rise 6500W, 48V

Hochwertige und langlebige Komponenten
Für viele Anwendungen geeignet
Einfache Montage

Mit diesem autarken Solarkit können Sie den Komfort einer zuverlässigen Stromversorgung genießen.
Nutzen Sie es, um AC-Verbraucher im Zuhause zu betreiben oder für die professionelle Nutzung im Beruf oder in der Werkstatt. Das erweiterbare Kit beinhaltet hochwertige kristalline Solarmodule, langlebigen Akku, Sinus-Wechselrichter mit integrierten MPP-Tracker und allen Komponenten für eine schnelle und sichere Installation. Mit dem Kit können beispielsweise effiziente Kühlschränke, schnurlose Telefone, Laptops, Beleuchtung, Fernseher, Ventilatoren und eine Vielzahl an Werkzeug oder Maschinen betrieben werden.

Technische Daten:
Leistung: 6500 Wp · Nennspannung: 48 V · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler

Lieferumfang:
24 Solarmodule je 270 W · 2 Steca Solarladeregler 3000 W · 4 QuickCab 4-5/20 · Modulkabel 90 m · 2 Solarverbindungsbox · Netzschalter 150A · 24 OPzV Blei-Akkus je 1500 Ah · Akkugestell · Anleitungen

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Nennspannung:
48 V
Leistung:
6500 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 600401, Rise, Solarzelle, Solarsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30.251,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.688,91*
€ 36.519,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.567,74*
€ 36.375,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.434,90*
€ 36.217,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30.251,24*
€ 35.998,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.