Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Rise 600400 Solar-Set 3300 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251622-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600400
EAN/GTIN:
     4250730291841
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset
Phaesun Rise 600400 Solar-Set 3300 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Rise 3300W, 48V

Hochwertige und langlebige Komponenten
Für viele Anwendungen geeignet
Einfache Montage

Mit diesem autarken Solarkit können Sie den Komfort einer zuverlässigen Stromversorgung genießen.
Nutzen Sie es, um AC-Verbraucher im Zuhause zu betreiben oder für die professionelle Nutzung im Beruf oder in der Werkstatt. Das erweiterbare Kit beinhaltet hochwertige kristalline Solarmodule, langlebigen Akku, Sinus-Wechselrichter mit integrierten MPP-Tracker und allen Komponenten für eine schnelle und sichere Installation. Mit dem Kit können beispielsweise effiziente Kühlschränke, schnurlose Telefone, Laptops, Beleuchtung, Fernseher, Ventilatoren und eine Vielzahl an Werkzeug oder Maschinen betrieben werden.

Technische Daten:
Leistung: 3300 Wp · Nennspannung: 48 V · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler

Lieferumfang:
12 Solarmodule 270W · 1 Verteilerbox · 1 Solarladeregler MPPT · 1 Batteriehauptschalter 150A · 2 QuickCab4-4/5 · 2 QuickCab4-4/10 · 20m Installationskabel · 24 Batterien· Batteriegestelll

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Nennspannung:
48 V
Leistung:
3300 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 600400, Rise, Solarzelle, Solarsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16.308,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.671,14*
€ 19.838,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.561,94*
€ 19.708,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.328,73*
€ 19.431,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.308,53*
€ 19.407,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.