Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSFLASH 20.12/24 PL 026049 Automatikladegerät 12 V, 24 V 7 A, 15 A, 20 A 7 A, 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251512-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     026049
EAN/GTIN:
     3154020026049
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
GYS GYSFLASH 20.12/24 PL 026049 Automatikladegerät 12 V,24 V 7 A,15 A,20 A 7 A,15 A

Eine einfache Benutzerfreundliches Bedienfeld.

100% automatische Ladung
Verlängert die Lebensdauer und die Leistung der Blei-Säure- und Lithium-Batterien
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt das GYSFLASH automatisch die Ladeparameter in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur ein
Blei-Säure in 7 Stufen, Lithium in 8 Stufen mit zusätzlicher EBS-Technologie
(Equalizing Battery System) für den perfekten Ausgleich der Batteriezellen
«UVP (Unterspannungsschutz)Wake up»-Funktion ermöglicht eine nach Tiefentladung geschützte Batterie zu reaktivieren und die Ladung automatisch neuzustarten.
Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung
Automatische Abschaltung bei abgeklemmter Batterie.
Integrierter Temperatursensor schützt die interne Elektronik.
Benutzerfreundliches Bedienfeld.

Das Gysflash 1.12 PL ist ein Ladegerät für Fahrzeuge mit 12 V- Blei-Säure- und Lithium-Eisen-Phosphat (LifePO4) -Batterien. Es verfügt über 2 intelligenten Ladekennlinien passend zu den aktuellen Starterbatterien- Technologien. Das Gerät kann während eine Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben.

Ausstattung:
Auto Restart Funktion beim Stromqusfall mit Speicherung der Einstellungen. Die sieben- bzw. achtstufige überwachungsfreie Ladungs- und Wartungsphase verbessert die Lebensdauer und die Leistung von Blei-Säure- und Lithium-Batterien. CAN BUS Kompatibilität für Motorräder, die mit 12V-Steckdose ausgestattet sind.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 15 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 240 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 7 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Blei-Calcium,Blei-Vlies,Blei-Säure · Kabellänge: 2.00 m · Ladestrom bei 12V: 7 A,15 A,20 A · Ladestrom bei 24V: 7 A,15 A · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Schutzart: IP43 · Weitere technische Daten: Ladenennspannung: 12V und 24V
Batteriekapazität bei 12V: 15 - 300Ah (Pb) / 7 - 300Ah (LiFePO4)
Batteriekapazität bei 24V: 15 - 240Ah (Pb) / 7 - 240Ah (LiFePO4)
Geeignete Batteriearten: Blei-Säure-Batterien, Lithium-Eisen-Phosphat
Ladestrom: bei 12V 7/15/20A
Ladestrom: bei 24V 7/15A
Batterieladung: ab 2V
Einschaltdauer: 20 A: 100 % (40°C)
Maximale Leistung: 480W
Kennlinie: IUoU
Ladestufen: 7 (Pb) / 8 (LiFePO4)
Netzanschluss: 230V - 50/60 Hz
Netzkabellänge: 1,9m
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C, Lagertemperatur: -20 bis +80 °C
Abmessungen: 19 x 19 x 7,3 cm
Gewicht: 1,85kg

Lieferumfang:
GYSFLASH 20.12/24 PL,
Kabelset mit isolierten Klemmen 1,9m.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 190 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Schutzart:
IP43
Ladestrom bei 12V:
7 A | 15 A | 20 A
Ladestrom bei 24V:
7 A | 15 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 24 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Blei-Calcium | Blei-Vlies | Blei-Säure
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
15 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
240 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
7 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät LiFe Akku, Ladegerät Lithium-Eisen Akku, LiFe Akku Ladegerät, Lithium-Eisen Akku Ladegerät, life akku ladegerät, 03154020026049, GYS, 026049, GYSFLASH 20.12/24 PL, Akku-Ladegeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,59*
€ 231,65*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,11*
€ 231,66*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 213,32*
€ 233,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 207,39*
€ 233,64*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 305,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.