Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink VOID RGB Midi-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz 1 Vorinstallierter LED Lüfter, Seitenfenster, Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250724-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     VOID RGB
EAN/GTIN:
     5999094003422
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kolink VOID RGB Midi-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz 1 Vorinstallierter LED Lüfter,Seitenfenster,Staubfilter

VOID RGB Midi-Tower - schwarz Window

Stylischer Midi-Tower für Mainboards bis ATX
aparte Vorderseite mit Unendlichkeitsspiegeleffekt und RGB-Beleuchtung
1x 120mm digital adressierbarer RGB-LED-Lüfter vorinstalliert
Radiatoren bis 240 mm
2x 3,5/2,5"- & 2x 2,5"-Slots
entnehmbare Staubfilter an Deckel und Boden

Stylischer Midi-Tower für Mainboards bis ATX

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 5900 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: 1 Vorinstallierter LED Lüfter,Seitenfenster,Staubfilter · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2 · Weitere technische Daten: Maße: 190 x 430 x 400 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Temperglas, Kunststoff
Gewicht: ca. 5,9 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
-3x 120 mm (Front)
-2x 120 mm (Deckel)
-1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert: 1x 120 mm (Rückseite)
Radiator-Mountings: 1x 240 mm (Front)
Filter: Deckel, Unterseite
Laufwerksschächte:
-2x 3,5/2,5 Zoll (intern)
-2x 2,5 Zoll (intern)
Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 7
I/O-Panel:
-2x USB 2.0 (interne Anbindung)
-2x USB 3.0 (interne Anbindung)
-1x je Audio In/Out
-RGB/Reset-Schalter
Maximale Grafikkartenlänge: 380 mm
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm
Maximale Netzteillänge: 180 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 190 x 430 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 2.0) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
1 Vorinstallierter LED Lüfter | Seitenfenster | Staubfilter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
5900 kg
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, 00843816100867, 05999094003422, Kolink, VOID RGB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,59*
€ 63,93*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 63,94*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 65,66*
€ 85,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.