Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple Mac mini (2020) Intel Core i3 8 GB Intel UHD Graphics MacOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250645-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXNF2D/A
EAN/GTIN:
     190199569461
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der Macmini.
Neu. Im Quadrat.

Quad‑Core Intel Corei3 der 8.Generation
ntel UHD Graphics630
8GB 2666MHz DDR4
Ultraschneller SSDSpeicher

6‑Core und Quad‑Core Prozessoren der 8.Generation. Schneller 2666MHz DDR4 Arbeitsspeicher. Und superschneller Flash Speicher. Der überarbeitete Macmini ist leistungsstärker denn je.

Ausstattung:
Vier Thunderbolt3 (USB‑C) Anschlüsse, ein HDMI2.0 Anschluss und zwei USB3 Anschlüsse
Gigabit Ethernet und 802.11ac WLAN
Die neueste Version von macOS

Technische Daten:
Apple Modellgeneration: Mac mini (2020) · Apple Produktvariante: WiFi · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: MacOS · Bluetooth: Ja · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Space Grau · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mac mini · Produktabmessung, Breite: 197 mm · Produktabmessung, Höhe: 197 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45,USB 3.0,HDMI®,Thunderbolt 3,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)

Lieferumfang:
Netzkabel

Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth:
Ja
Herstellerfarbe:
Space Grau
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
197 mm
Produktabmessung, Breite:
197 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Apple Modellgeneration:
Mac mini (2020)
Farbe:
grau
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45 | USB 3.0 | HDMI® | Thunderbolt 3 | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Betriebssystem / Version:
MacOS
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Produkt-Art:
Mac mini
Weitere Suchbegriffe: Mac, Mac mini, Nettop, mini-PC, miniPC, apple komplettsystem, komplettsysteme mac mini, 190199569461, Apple, MXNF2D/A, apple PC
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 749,72*
€ 755,97*
pro Stück
€ 2,49*
ab € 749,85*
€ 756,10*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 759,30*
€ 765,63*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 759,37*
€ 765,71*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 805,59*
€ 812,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,33*
€ 942,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,59*
€ 934,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,59*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 74,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.