Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-6751677 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250559-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6751677
EAN/GTIN:
     4064161041124
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
toolcraft seitenschneider
VDE SEITENSCHNEIDER 160 MM

Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRc. Zangenkopf gehärtet und mit polierter Oberfläche.

Ausstattung:
58 - 62 HRC
Draht-Ø: 2,0 mm
Piano-Draht-Ø: 1,6 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Herst.-Teilenr.: TO-6751677 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
TO-6751677
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6751677, 821011, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 23,30*
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 23,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 24,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,95*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 12,59*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.