Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250440-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-534
EAN/GTIN:
     4250838504645
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
KS-Schraubendreher EUROline-Power, Größe 2

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
KS-Schraubendreher, EUROline-Power, Größe 2, Klingenlänge 100 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 32 mm · Grifflänge: 114 mm · Größe: PH 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
214 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
32 mm
Grifflänge:
114 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,05*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
4-533
ab € 4,40*
Sonstiges
Bernstein
4-535
ab € 6,66*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.