Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Renkforce 54.6 cm (21.5 Zoll) All-in-One PC ARM Cortex™ A-72 4 GB 32 GB Noobs Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250407-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
renkforce Raspberry Pi® 4 B (4 GB) Home-Office Kit

Display: 54.6 cm (21.5 Zoll) LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: ARM Cortex™ (A-72) (4 x 1.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Betriebssystem: Noobs
Gigabit LAN-Schnittstelle (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1.000 MBit/s)
Dual-Display-Output in 4K-Qualität
WLAN-AC-Standard und Bluetooth® 5.0
Power over Ethernet optional (HAT Connector)
Inkl. vorinstalliertes Betriessystem auf 32 GB Speicherkarte
Vielseitig erweiterbar

Notebooks und PC sind gerade jetzt für Home-Office-Anwendungen sehr gefragt, viele Hersteller können den enormen Ansturm nicht bewältigen. Längere Lieferzeiten sind hier die Folge.
Die Lösung bietet Raspberry Pi®: Die 4. Generation des beliebten Bastelrechners kann auch eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen PCs sein. Egal ob Browser-Anwendungen, Libre für Office-Anwendungen wie Tabellenkalkulationen oder Textverarbeitungen oder auch Mediaplayer - all diese Programme sind bereits on Board.

Der Clou: Der Raspberry Pi® kann auch als Thin Client für die Remote-Desktop Anwendung "Citrix" genutzt werden. So können Mitarbeiter von Zuhause aus auf ihre gewohnten Anwendungen zugreifen. Hier ist selbstverständlich die Freigabe und Einrichtung der internen EDV-Abteilung einzuholen.

Das Herzstück - der Raspberry Pi® 4B (4 GB RAM)
Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard. Dank der beiden micro-HDMI-Anschlüsse lassen sich bis zu zwei Monitore, Beamer oder auch TV-Geräte an Ihrem Raspberry Pi® 4B betreiben - und das auch in 4K!

Noobs OS - gleich losstarten
Auf der 32 GB Speicherkarte (dienst auch als Festplattenersatz) ist eine vielfältige Softwaresammlung für Raspberry enthalten. Raspian Linux ist komplett installiert. Die folgenden Programme werden automatisch aus dem Netz fertig geladen sobald eine Internetverbindung besteht:
- Windows 10 IoT Core
- Arch Linux - zeichnet sich durch Einfacheit und volle Kontrolle durch den Nutzer aus.
- OpenELEC - das geeignete Betriebssystem um den Raspberry Media Center tauglich zu machen.
- Pidora - basiert auf Fedora und wurde für den Raspberry optimiert.
- RISC OS - kommt aus der Fraktion der ARM-Entwickler, ist frei zugänglich.
- RaspBMC - basiert auf Debian und wurde optimiert. Der XBMC ist ein open Source Media Player und rundet dieses Betriebssystem ab.
Beim Erststart erscheint ein Multilinguales Startmenue. Hier können Sie Ihre bevorzugte Landessprache auswählen. Es sind alle europäischen Landessprachen verfügbar.

Monitor mit 178° Betrachtungswinkel & klare Bilddarstellung
Die MVA Paneltechnologie bietet besonders weite Blickwinkel, hohe Farbtreue und einen statischen Kontrast von 3.000:1, der durch die dynamische Anpassung (DCR) auf Werte bis zu 5.000.000:1 erhöht werden kann. Die Overdrive-Technologie sorgt für schnelle Reaktionszeiten bei bewegten Bildern, Videos und Spielen. Blickwinkel von 178° horizontal sowie 178° vertikal stellen eine optimale Bildqualität aus jeder Blickrichtung sicher. Die 75mm VESA-Aufnahme erlaubt eine perfekte Positionierung an Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen.
Die entspiegelte Displayoberfläche, das pflegeleichte mattschwarze Gehäuse, die Aufnahme für Diebstahlsicherungen sowie die integrierten Lautsprecher sind weitere Features. Darüber hinaus kann das Gerät an zwei Signalquellen gleichzeitig betrieben werden (1x VGA, 1x HDMI), zwischen denen mit einer einfachen Tastenkombination umgeschaltet werden kann.

Kabelloses Desktop Set - keine nervigen Kabel am Schreibtisch
Die kabellose Tastatur Maus Kombination von LogiLink besteht aus einer flachen Tastatur und einer schwarzen Maus. Die Tastatur ist besonders flach und hat einen angenehmen Anschlag. Das mitgelieferte Dongle wird über den USB Port des Computers verbunden und ermöglicht Ihnen die Tastatur und Maus kabellos zu benutzen.

Perfekter Schutz und eleganter Auftritt
Schützen Sie Ihren Raspberry Pi® mit dem im Lieferumfang befindlichen hochwertigen Aluminium Gehäuse. Neben der eleganten Optik ist dieses Alu Case auch bedeutend robuster als Plastik- oder Acryl-Gehäuse. Durch die Öffnungen auf der Gehäuseoberseite wird der Raspberry darüber hinaus auch noch belüftet. Alle Anschlüsse sind leicht zugänglich, selbst der SD-Kartenslot auf der Unterseite des Raspberrys kann weiter genutzt werden. Das Gehäuse ist mit wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry durch eine stabile Bauweise ausreichend Schutz.

Cool bleiben - Kühlkörper für leistungsstarken Einsatz
Das Kühlkörper-Set für den Raspberry Pi besteht aus 3 selbstklebenden Kühlkörpern. So schützen Sie Ihren Einplatinencomputer perfekt in schwierigen Temperaturumgebungen oder bei Übertaktung der CPU vor Thermikproblemen.

Original Raspberry Pi® Gehäuse zur optimalen Stromversorgung
Die Stromversorgung übernimmt ein USB-C™ Netzteil mit 3000 mA Ausgangsstrom und einer Wechselclip-Funktion für den internationalen Einsatz.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Noobs · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Eigenschaften: LED-Backlight · Display-Format: 16:9 · Festplatte 1 Kapazität: 32 GB · Festplatte 1 Typ: microSD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 32 GB · Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 13 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 504 mm · Produktabmessung, Höhe: 383 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: A-72 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,GPIO,AV (3,5 mm),DSI (Display),CSI (Camera) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 0 x · Software im Lieferumfang: Noobs OS · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
Raspberry Pi® 4 B (4 GB RAM),Terra LED 2226W LED-Monitor 54.6 cm (21.5 Zoll) ,LogiLink ID0161 Funk-Tastatur,- Maus-Set,Raspberry Pi® Steckernetzteil (5,1 V / 3 A),Joy-it Raspberry Pi® Aluminium-Gehäuse,Raspberry Pi® Noobs OS auf SD-Karte (32 GB),SpeaKa Professional Micro-HDMI Kabel (1,5 m),Joy-it Kühlkörper-Set (3-tlg.),Basetech CAT 6 U/UTP Netzwerkkabel (1 m)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
383 mm
Produktabmessung, Breite:
504 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Festplatte 1 (Titel):
32 GB microSD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
32 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Renkforce
Festplatte 1 Kapazität:
32 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: VGA:
0 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Festplatte 1 Typ:
microSD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | GPIO | AV (3,5 mm) | DSI (Display) | CSI (Camera)
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Noobs
Leistung Netzteil:
13 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Noobs OS
Prozessor / Model:
A-72
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, komplettsysteme linux, all-in-one pc 21 zoll, Renkforce, All-In-One, Allinone, AIO, Allinone PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,87*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 229,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,22*
€ 274,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,32*
€ 271,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,90*
€ 267,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,87*
€ 266,65
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,81*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,18*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,46*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,31*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,12*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,91*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,33*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,15*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,86*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,23*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,67*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.