Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Swissinno Mini Glue Catcher 1 247 001 UV-Klebefalle 4 W Weiß-Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250392-BP
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 247 001
EAN/GTIN:
     7640104972471
Suchbegriffe:
Obstbaumnetz
Vogelschutznetz
obstbaumnetz
UV-Insekten-Klebefalle Mini 4W-LED

Effektives 4 Watt LED-UV-Licht
Leichte und schnelle Reinigung
Einfach austauschbares Leimpapier
Kindersicher, ungiftig und ungefährlich
Kompaktes und ergonomisches Design
Otimiert für Inneneinsatz

Hygienesicheres, biologisches Fangen von Mücken und Fliegen, ohne Gift, durch innovative Funktionalität. Das ausgesendete LED-UV-Licht sorgt für eine starke Anziehung der Insekten. Diese folgen dem Licht und fliegen dabei direkt auf das Leimpapier, an welchem sie haften bleiben und verenden. Klebrige Finger durch das Platzieren von altmodischen Insektenfallen gehören der Vergangenheit an.
Schützen Sie Ihr Zuhause effizient mit dem Mini Insektenleimfänger, welcher komplett ohne giftige Köder oder andere toxische Komponenten auskommt. Ideal für Familien mit Kindern und Haustieren, da das Gerät berührungssicher ist und vollkommen unschädlich.
Praktisch ist die einfache und schnelle Reinigung des Gerätes und das Austauschen des Leimpapiers. Bei herkömmlichen Insektenfallen muss oft darauf geachtet werden bestimmte Bereiche nicht zu berühren, da diese giftig sind oder kleben. Mit dem Mini Insektenleimfänger 4 Watt gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Das Leimpapier ist absolut ungefährlich!

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: UV-Licht,Klebefolie · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß-Rot · Leistung: 4 W · Produkt-Art: UV-Klebefalle · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wirkungsbereich: 15 m²

Lieferumfang:
Mini 4W-LED · Leimpapier · Anleitung

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß-Rot
1c. Marke:
Swissinno
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Bremse | Fliege | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe
Funktionsart:
UV-Licht | Klebefolie
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
4 W
Wirkungsbereich:
15 m²
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
UV-Klebefalle
Weitere Suchbegriffe: Swissinno, 1 247 001, Mini Glue Catcher, UV Insektefänger, UV Insektenfalle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 25,73*
€ 4,00*
ab € 21,41*
€ 25,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3iX
31799
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.