Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2250257-BP Herst.-Nr.: BUA5000EUV1 EAN/GTIN: 4022167003003 |
| |
|
| | |
| Braun ExactFit™ 1 Oberarm Blutdruckmessgerät BUA5000EUV1
Braun ExactFit™ 1 Oberarmblutdruckmessgerät
Großes, leich ablesbares Display Universalmanschette (22 - 42 cm Armumfang) Speichert die letzte Messung
Ausstattung: Einfache ein Tastenbedienung Klinisch nachgewiesene Präzision
Technische Daten: Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Manschetten-Länge (max.): 420 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm
Lieferumfang: Blutdruckmessgerät,Armmanschette,4 Batterien,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Braun | Ausführung (Gesundheit & Wellness): | Oberarm | Manschetten-Länge (max.): | 420 mm | Manschetten-Länge (min.): | 220 mm | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 27,50* | € 36,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,95* | € 42,47* | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,10* | € 43,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,26* | € 45,84* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,20* | € 46,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|