Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00 m Silber 2700240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249743-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2700240
EAN/GTIN:
     7640166320920
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Silber 2700240

Stylisches, robustes Kabel mit Micro USB Anschluss

Super robust
Verhindert Kabelsalat
Verstärkte Ummantelung am USB-Stecker

Das SKROSS® Charge‘n Sync Micro USB Kabel (Steel Line) bietet eine schnelle Verbindung, um all Ihre Micro USB-Geräte zu laden und zu synchronisieren.

Ausstattung:
Robustes Aluminium-Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Silber · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B

Lieferumfang:
USB Kabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Micro-USB-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 07640166320920, Skross, 2700240, Charge'n Sync Micro USB - Steel Line, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 13,03*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 13,04*
4
€ 6,95*
ab € 10,27*
€ 14,47*
9 Tage
58
2
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 20,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.