Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

12 V LADEGERÄT F. SENDER UND EMPFÄNGER-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-224947-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  224947-BP
EAN:  4016138198256
Artikeltext: 12 V Ladegerät für Sender- und Empfänger-Akkus Zwei Ladeausgänge Dieses Doppelladegerät versorgt Ihre 4 - 8zelligen NiCd und NiMH Sender- und Empfängerakkus von 250 mAh bis 1800 mAh mit neuer Energie. Über die 140 cm lange Zuleitung mit Ø 4 mm Bananansteckern und Kroko-Klemmen verbinden Sie Ihr Ladegerät mit einer Kfz-Batterie. Ein passendes Empfängerladekabel (J/R und Futaba) sowie ein Senderladekabel mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm (Passend für RC-Anlagen von Hitec, Acoms, Sanwa und J/R) liegen dem Ladegerät bei. Die zuverlässige Delta U Spannungserkennung schaltet am Ende des Ladevorgangs den Ladestrom ab. Ausstattung: LED-Anzeige Signalton. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 135 x 105 x 55 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 Betriebsspannung: 12 V/DC Geeignet für Zellen: 4 - 8 Zellen Ladestrom max.: 750 mA Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: 12 V LADEGERÄT F. SENDER UND EMPFÄNGER-A
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG