Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AC/DC SCHNELLADER 230/12 V 1/2/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-224946-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  224946-BP
EAN:  4016138376944
Artikeltext: AC/DC Schnellladegerät 1 - 3 A Für 4 - 8 Zellen bzw. 4 - 7 Zellen Ladestrom 1,2 oder 3 A Delta-Peak-Abschaltung Microprozessorgesteuert Der ideale Schnell-Lader für Ihre NiCd- und NiMH-Racing-Packs. Ob zu Hause oder unterwegs: Ihr AC/DC Schnell-Ladegerät sorgt immer für volle Akkus. Beim Anschluss an 230 V/50 Hz steht Ihnen für 4 - 7zellige Akkus ein Ladestrom von 2 A zur Verfügung. Und bei einem 12 V Anschluss laden Sie Ihre 4 - 7zelligen Akkus mit max.3 A. Ausstattung: Delta-U-Spannungserkennung Ladezustandsanzeige über LED und Signalton. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 115 x 80 x 68 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz12 V/DC Geeignet für Zellen: 4 - 7 Ladestrom max.: 3 A Passender Akku: NiCdNiMH Stecksystem: Tamiya-Stecker. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: AC/DC SCHNELLADER 230/12 V 1/2/4 A
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG