Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SL2005529010 Kabelkanal 2000 mm Reinweiß (RAL 9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249141-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005529010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Sockelleistenkanal-Oberteil PVC

Kanalhöhe 55 mm
Kanalbreite 20 mm
Länge 2000 mm

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.

Ausstattung:
Kanalhöhe 55 mm
Kanalbreite 20 mm
Werkstoff PVC
Farbe reinweiß
RAL Farbnummer 9010
Länge 2000 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kabelkanal · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 3,46*
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 3,49*
2
pro Meter
€ 49,00*
ab € 2,86*
€ 3,58*
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,885*
€ 3,615*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL2005579010
ab € 1,35*
Zubehör
Hager
SL2005569010
ab € 2,03*
Zubehör
Hager
SL200559019010
ab € 11,51*
Zubehör
Hager
SL20055819010
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.