Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SL200551 Elektro-Sockelleistensystem Sockelleiste 2000 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249140-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Sockelleistenkanal
19 Zoll Sockel
Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern

Kanalhöhe 55 mm
Kanalbreite 20 mm
Werkstoff PVC

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.

Ausstattung:
Farbe schwarz
Länge 2000 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Kammeranzahl 2
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 5
Schutzfolie Nein
Zulassungen CE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabelverlegungs-Komponente: Sockelleiste · Produkt-Art: Elektro-Sockelleistensystem · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Sockelleiste
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Elektro-Sockelleistensystem
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal schwarz, brüstungskanal hager, 4012740893893, Hager, SL200551, Kabelkanal, Sockelleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,21*
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,30*
2
pro Meter
€ 49,00*
ab € 2,70*
€ 3,38*
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,72*
€ 3,41*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200553D3
ab € 4,30*
Zubehör
Hager
SL200553D5
ab € 4,24*
Zubehör
Hager
SL200553D4
ab € 4,11*
Zubehör
Hager
SL200556D5
ab € 4,18*
Zubehör
Hager
SL200556D6
ab € 4,21*
Zubehör
Tehalit
SL20055619016
ab € 2,39*
Zubehör
Tehalit
SL2005569016
ab € 2,14*
Zubehör
Tehalit
SL20055A9016
ab € 0,60*
Zubehör
Hager
SL20055A9010
ab € 0,58*
Zubehör
Hager
SL20055AD1
ab € 0,79*
Zubehör
Hager
SL200554D5
ab € 4,18*
Zubehör
Hager
SL200554D4
ab € 4,20*
Zubehör
Hager
SL200554D6
ab € 4,18*
Zubehör
Hager
SL200557D6
ab € 2,87*
Zubehör
Hager
SL2005579011
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.