Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2248473-BP Herst.-Nr.: SP-8993892 EAN/GTIN: 4064161037301 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 5.00 m Schwarz SP-8993892 DisplayPort-Kabel
8K DISPLAYPORT KABEL 5M
Displayport 1.4-kompatibel Unterstützt bis zu 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Stecker
Professionelles DisplayPort-Kabel zum Anschluss von externen Monitoren, TVs oder Beamer über DisplayPort. Neben der Übertragung des Bildsignales verfügt das Kabel über einen extra Kanal für Audioübertragungen.
Ausstattung: DP1,4V-Stecker-Stecker-Kabel Aluminiumgehäuse mit Baumwollgeflechtkabel Goldmantel Übertragung von Audio- und Videosignalen Audiosignal 1-8 Kanäle, 16 oder 24bit lineares PCM, 32-192 khz Abtastrate, maximale Bitrate 36, 864 kbit/s (4.608kB/s) Datenübertragungsrate: 32,4 Gbps Auflösung: 3840*2160 bei 120 Hz, 5120 x 2880 bei 60 Hz 7680 x 4 AWG32 paarweise verdrilltes Kabel BC-Leiter Kutteln abgeschirmt AL-MG-Geflecht PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht PIN und Gehäuse kaltplattiert.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DisplayPort · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Lieferumfang: Displayport-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | DisplayPort | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161037301, SpeaKa Professional, SP-8993892, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,65* | € 26,23* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,09* | € 27,12* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,13* | € 28,70* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,47* | € 42,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|