Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Drehmoment-Schraubendreher 1.4 Nm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     102-2248352-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-984
EAN/GTIN:
     4250838528412
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Adapter 1.4Nm für 1/4 Zoll Bits

Drehmoment Adapter Länge 28 mm (ohne Schaft)
Adapter Ø 12 mm6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll)
Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll)
Material legierter Stahl HRC 43-48
einzeln gepackt

Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.

Technische Daten:
Drehmoment (max.): 1.4 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Drehmoment (max.):
1.4 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, bernstein drehmoment-schraubendreher, 4250838528412, Bernstein, 4-984, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 20,11*
€ 23,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 26,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 26,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik
4-980-G
ab € 116,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik
4-980-KSB
ab € 111,24*
Ähnlich
Bernstein
4-981
ab € 20,11*
Ähnlich
Bernstein
4-982
ab € 20,17*
Ähnlich
Bernstein
4-983
ab € 20,18*
Ähnlich
Bernstein
4-985
ab € 20,18*
Ähnlich
Bernstein
4-986
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.