| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2248342-BP Herst.-Nr.: 4-985 EAN/GTIN: 4250838528405 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm (max)
Drehmoment-Adapter 2.0Nm für 1/4 Zoll Bits
Drehmoment Adapter Länge 28 mm (ohne Schaft) Adapter Ø 12 mm 6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll) Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll) Material legierter Stahl HRC 43-48 einzeln gepackt
Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.
Technische Daten: Drehmoment (max.): 2.0 Nm
Weitere Informationen: | | Marke: | Bernstein Tools | Drehmoment (max.): | 2.0 Nm | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,05* | € 25,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 19,44* | € 26,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,46* | € 27,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,06* | € 28,07* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,84* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|