Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Pilztaster
>
Artikel
Beleuchteter Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, LED rot, 230V, Drehentriegelung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2248299-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZB5AS84W2M
EAN/GTIN:
3606489744960
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Harmony XB5 Baureihe, Beleuchtbarer Not-Aus/Not-Halt-Taster im modernen Design. Die Beleuchtung ist 1-farbig, LED rot. Versorgungsspannung 230V. Ausführung Frontelement. Art der Entriegelung Drehentriegelung. Einbaumaß 22,5mm. In Kunststoffausführung. Stoßfestigkeit IK03. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
4X
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Tastend:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB5
Weitere Suchbegriffe:
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
drucktaster
,
Zustimmschalter
,
Pilztaster
,
Pilz-Schlüssel-Taster
,
Pilz-Druck-Zug-Schalter
,
Pilz-Druck-Taster
,
Notstopp
,
Notschalter
,
Not-Aus-Taster
,
Not-Aus Schalter
,
Frontelement Not-Aus Schalter
,
Frontelement für Pilztaster
,
Frontelement für Not-Aus Schalter
,
Frontelement für Not-Aus
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 33,56*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,73*
€ 33,57*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,37*
€ 34,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,05*
€ 37,76*
Lager 102
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 45,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt, 2 LEDs weiß/rot, 24V, EMERGENCY STOP
Schneider Electric
ZBY9W3B330
€ 24,34*
Zubehör
Beschriftungsfeld 500x300mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 186,57*
Zubehör
Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, EMERGENCY STOP/Logo ISO13850
Schneider Electric
ZBY9320
€ 2,92*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.