Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ISM20817 Aufbodenkanal (L x B x H) 2000 x 85 x 20 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248211-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20817
EAN/GTIN:
     3606480030673
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal grau 2m
aufbodenkanal 2m
aufbodenkanal grau
Schneider ISM20817 Aufbodenkanal

Aufbodenkanal 3 Kammern PVC grau. Leitungsmontagesystem: Bodensaule, Deckensaule - Produkt oder Komponententyp: Aufbodenkanal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Aufbodenkanal · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Material PVC (Polyvinylchlorid)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Aufbodenkanal
Weitere Suchbegriffe: 3606480030673, Schneider Electric, ISM20817, Bodenkanal, Kabelkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 32,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,41*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,94*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,10*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,33*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,77*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.