Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Minix NEO J50C-4 Plus Mini PC Intel Pentium Silver J5005 (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz) 4 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247980-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     2247980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MINIX NEO J50C-4 Plus Mini-PC

Prozessor: Intel® Pentium® Silver J5005 (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz)
Speicher: 4 GB RAM, 240 GB SSD
Grafik: Intel® UHD Graphics 605
Windows 10 Pro 64 Bit
Unterstützt 4K Auflösung bei 60 Hz
3 Displayausgänge: HDMI 2.0, Mini DisplayPort und USB-C™
Hochleistungsgeschwindigkeit bei Netzwerkverbindungen durch integriertes 802.11ac Dual-Band Wi-Fi und Gigabit-Ethernet
Speichererweiterung durch 2280 M.2-Steckplatz möglich
Automatische Einschaltoption

Leistung, die über ihre Größe hinausgeht
MINIX NEO J50C-4 PLUS bietet die perfekte Balance zwischen Größe und Leistung und bietet die Funktionalität eines Desktop-Computers in einem eleganten, superkompakten Gehäuse. NEO J50C-4 wird von einem Intel Pentium Silver J5005 Prozessor mit integrierter Intel UHD Grafik 605 angetrieben und bietet Desktop-Leistung in einem Bruchteil der Größe und des Gewichts. NEO J50C-4 PLUS ist ein vollständig konfiguriertes, komplettes System, das mit 4 GB DDR4-Speicher, 240GB SSD internem Speicher und Windows 10 Pro vorinstalliert ist. Schließen Sie einfach Maus, Tastatur und Display an und schon können Sie loslegen. Es ist keine Einrichtung oder Installation erforderlich.

Alltags-Computer
Der NEO J50C-4 PLUS ist ideal für den täglichen Computeralltag und bietet die gleiche Vielseitigkeit wie ein Desktop-PC. Egal, ob Sie Medien streamen oder die Präsentation in letzter Minute beenden möchten, NEO J50C-4 PLUS ist so konzipiert, dass solche Rechenaufgaben mit Leichtigkeit erfüllt werden können.

Produktivität steigern
Der NEO J50C-4 PLUS ist der perfekte Desktop-Ersatz und eine leichte, tragbare Workstation - Schnell und energieeffizient. Dank seines leistungsstarken Intel® Quad-Core-Prozessors erfüllt der NEO J50C-4 PLUS mühelos Ihre Produktivitätsanforderungen: Webbrowsing, E-Mails und Multitasking über bis zu drei angeschlossene Displays.

Der perfekte Unterhaltungspartner
- Genießen Sie ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis mit dem NEO J50C-4 PLUS und seinen atemberaubenden 4K Ultra-High-Definition-Videowiedergabe- und Streaming-Funktionen
- Die Integration von HDMI 2.0 ermöglicht eine flüssige Betrachtung mit einer Auflösung von 4K bei 60Hz für naturgetreue Bewegungen, was den Bildern eine klare Definition und Klarheit verleiht

Brillante 4K@60 Hz Display-Unterstützung für bis zu 3 angeschlossene Displays
Alle drei Display-Ausgänge des NEO J50C-4 PLUS - HDMI 2.0, Mini DisplayPort und USB-C™ unterstützen bis zu 4K @ 60 Hz und ermöglichen die gleichzeitige Ausgabe auf bis zu drei Bildschirmen in hervorragender 4K Ultra-High Definition. Hinweis: Der integrierte USB-C™-Anschluss unterstützt nur die Videoausgabe, nicht die Audioausgabe!

Volle Bandbreite an Konnektivität
NEO J50C-4 PLUS verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten: HDMI 2.0 [4K @ 60Hz], Mini DisplayPort [4K @ 60Hz], USB-C™ [4K @ 60Hz], Optisches S/PDIF, 3,5-mm-Audioanschluss und drei USB 3.0-Ports.
Hinweis: Für die Umwandlung des Mini DisplayPort-Ausgangs in einen HDMI/DVI-Ausgang ist ein aktiver Adapter erforderlich!

Integriertes 802.11ac Dual-Band Wi-Fi und Gigabit Ethernet sorgen für eine schnelle drahtgebundene und drahtlose Netzwerkverbindung. Der mitgelieferte USB-C™-Anschluss unterstützt ultraschnelle Datenübertragung, Video-Display-Ausgabe bis zu 4K @ 60Hz und gleichzeitigen Stromverbrauch. Hinweis: Der USB-C-Netzeingang ist optional, Standard-DC 12V, 3A Mehrkopf-Netzteil für EU, UK und USA im Lieferumfang enthalten!

Für Erweiterungen vorbereitet
NEO J50C-4 PLUS ermöglicht eine einfache Aufrüstung mit einem 2280 M.2 Slot [SATA 6.0Gbps] und einem Paar SO-DIMM Slots mit Dual Channel Support. Damit haben Sie die Flexibilität, RAM und internen Speicher aufzurüsten, um selbst die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen. Der 2280 M.2-Steckplatz [SATA 6,0Gbps] bietet eine mögliche Speichererweiterung von bis zu 512 GB, und das Paar SO-DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 8 GB DDR4-Speicher. So können insgesamt bis zu 16 GB DDR4-Speicher für den Super-Multitasker realisiert werden.

Flüsterleise trotz hoher Leistung
Das sorgfältig kalkulierte thermische Design des NEO J50C-4 PLUS ermöglicht ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Wärme. Seine große Belüftungsfläche maximiert die Wärmeabfuhr und ermöglicht es dem NEO J50C-4 PLUS, auch unter schwierigsten Bedingungen Höchstleistungen zu erbringen. Ganz gleich, ob es sich um eine intensive oder einfache Verarbeitung handelt, das effiziente Leistungs- und Wärmemanagement des NEO J50C-4 PLUS sorgt dafür, dass es durch und durch ruhig bleibt.

Ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen
NEO J50C-4 PLUS wurde nach den strengsten Industriestandards gebaut und ist über einen Zeitraum von 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auch unter den härtesten Bedingungen sehr zuverlässig. Eine automatische Einschaltoption kann in den BIOS-Menüeinstellungen aktiviert werden, so dass Sie nach einem Stromausfall nicht mehr manuell wieder einschalten müssen. NEO J50C-4 PLUS enthält eine VESA-Halterung zur einfachen Installation auf der Rückseite eines VESA-kompatiblen Fernsehers oder Monitors. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich, sobald die mitgelieferte Halterung installiert ist. Die VESA-Halterung bietet vollen Zugriff auf alle Anschlüsse, den Netzschalter und beeinträchtigt nicht die Wi-Fi- oder Bluetooth-Leistung. Zusätzlich beseitigt sie Kabelgewirr einer herkömmlichen Büroeinrichtung.

Ausstattung:
Erweiterung: 1 x 2280 M.2-Steckplatz (SATA 6,0 Gbps)
Drahtlose Konnektivität: 802.11 AC Dual Band Wifi, Bluetooth 4.1
Konnektivitätsoptionen:
- HDMI 2,0, 4K bei 60 Hz
- Mini-Display Port, 4K bei 60 Hz, zur Konvertierung in HDMI/DVI-Ausgang ist aktiver Adapter erforderlich
- USB C (4K bei 60 Hz)
- 3,5-mm-Audiobuchse
- USB 3.0 x 3
- Optisches S/PDIF
Leistung: 12V 3A (36W)
Standard-Daten:
Betriebstemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 bis 40 ºC / 5 bis 95%.
Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich: -20 bis 45ºC / 5 bis 95%
Maße: 139 x 139 x 30 mm
Gewicht: 0,8 kg
Übertragungsfrequenzbereich:
Wifi: 2412-2472 MHz, weniger als 20 dBm
5180-5240 MHz, 5180-5825 weniger als 20 dBm
Bluetooth: 2402-2480 MHz, weniger als 20 dBm

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 4.1 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 425 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 605 · Leistung Netzteil: 36 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 139 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Silver J5005 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Pentium Silver J5005 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Mini DisplayPort,USB-C™ USB 3.0,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Digital-Audio (optisch),Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 3 x

Lieferumfang:
Mini-PC
VESA Mount Adapter
HDMI-Kabel (100 cm)
12V 3A-Adapter
5 x Schrauben
SPDIF-Adapter
4 x 3M-Aufkleber (Antirutsch-Pads für Gehäuse)
Produkt-Broschüre
Benutzerhandbuch

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
139 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Minix
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
3 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
605
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | Mini DisplayPort | USB-C™ USB 3.0 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Digital-Audio (optisch) | Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
36 W
Prozessor:
Intel® Pentium® Silver J5005
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4L-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Pentium Silver J5005
Gewicht:
425 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, minix mini-pc, Minix, 2247980, NEO J50C-4 Plus, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 268,98*
€ 279,60*
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 279,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,60*
€ 324,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,35*
€ 321,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,09*
€ 315,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,98*
€ 312,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,65*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 19,49*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,61*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,77*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 124,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 116,34*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 229,29*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,21*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,46*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 7,05*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,07*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.