Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 Server Intel® Xeon E2224 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247796-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R1334SC320IN
EAN/GTIN:
     4063872048903
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Fujitsu PY RX1330 M4 Xeon E-2224

Intel® Xeon E2224 (4 x 3.5 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
/ 16 GB Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Der FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M4 ist ein äußerst effizienter und zuverlässiger Single-Socket-Rack-Server, der im Hinblick darauf konzipiert wurde, höchste Leistung und größten Nutzen in einem kompakten 1-HE-Gehäuse zu bieten. Dank neuster Generation der Intel® Xeon® E-2200 und der Intel® Xeon® E-2100 Prozessorfamilie mit mehr Kernen und höherer Speicherkapazität liefert der aktualisierte PRIMERGY RX1330 M4 eine erheblich höhere Leistung. Er bietet vielfältige Storage-Optionen mit Unterstützung von High-Speed-NVMe-PCIe-SSDs, ideal für Anwendungen, die eine höhere I/O-Leistung erfordern. Außerdem bietet er weitere zukunftsweisende Merkmale, wie zwei M.2-Geräte und Dual-MicroSD für effiziente Boot-Erfordernisse, leistungsfähigere Hot-plug-Lüfter und den integrated Remote Management Controller iRMC S5. Er ist eine kostengünstige Basis für die verschiedensten KMU-Workloads wie Datei-, Web-Hosting-, Infrastruktur-, Kommunikations-, Kollaborations- und Virtualisierungs-Workloads. Höchste Energieeffizienz, exzellente Zuverlässigkeit und eine kleine Stellfläche bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit sind die ideale Grundlage für viele KMU in den verschiedensten Branchen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 13 kg · Leistung Netzteil: 450 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 48.26 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.28 cm · Produktabmessung, Tiefe: 57.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E2224 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · Raid-Level: 0,1,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
57.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.28 cm
Produktabmessung, Breite:
48.26 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.5 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Prozessor / Model:
E2224
Gewicht:
13 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, primergy rx300, Fujitsu, VFY:R1334SC320IN, PRIMERGY RX1330 M4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.063,19*
€ 1.064,68*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.082,98*
€ 1.085,42*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.083,05*
€ 1.085,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.096,28*
€ 1.099,37*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.138,04*
€ 1.143,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,17*
€ 1.326,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,04*
€ 1.320,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.148,81*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.718,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 3.040,39*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 3.266,07*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.883,40*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 1.728,50*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 3.999,45*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 2.013,75*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 2.025,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.