Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu CELSIUS M7010 Workstation Intel® Xeon® W W-2223 32 GB 1024 GB SSD keine Grafikkarte Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247793-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:M7010WP264IN
EAN/GTIN:
     4063872082617
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu CELSIUS M7010 power W-2223 W10P

Intel® Xeon® W W-2223 (4 x 3.6 GHz / max. 3.9 GHz) Prozessor
1024 GB SSD / 32 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Wir von Fujitsu sind stolz auf unsere technische Kompetenz, dank der wir unsere CELSIUS M7010 für die professionellen und technischen Herausforderungen von heute optimieren und zur idealen Desktop-Workstation für Computer-Aided Engineering (CAE) sowie für anspruchsvolle Medien- & Unterhaltungsanwendungen machen konnten.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 512 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 18 kg · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 800 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 17.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 43.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 50 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8.25 MB · Prozessor / Model: W-2223 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.9 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1024 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
50 cm
Produktabmessung, Höhe:
43.3 cm
Produktabmessung, Breite:
17.6 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz / max. 3.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1024 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
keine Grafikkarte
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
8
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
800 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
512 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
1024 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
W-2223
Gewicht:
18 kg
Prozessor / Cache:
8.25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, komplettsystem fujitsu, Fujitsu, VFY:M7010WP264IN, CELSIUS M7010
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 1.653,39*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.702,55*
pro Stück
€ 4,49*
€ 1.706,68*
pro Paket
€ 1,00*
€ 1.707,81*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 1.710,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,85*
€ 1.984,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:J5800WP764DE
ab € 1.157,03*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:J5800WP765DE
ab € 1.500,40*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:W5800WP584DE
ab € 880,24*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:W5800WP564DE
ab € 965,25*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:W5800WP264DE
ab € 1.358,64*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:W5800WP265DE
ab € 1.754,59*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:W5800WP764DE
ab € 1.169,19*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:W5800WP765DE
ab € 1.296,04*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:W5800WP766DE
ab € 1.558,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.