Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY TX1310 M3 Server Intel® Xeon E3-1245V6 16 GB 2 TB HDD Intel HD Graphics P630 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247788-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T1313SC310IN
EAN/GTIN:
     4063872021630
Suchbegriffe:
Primergy
Server
fujitsu primergy tx200
primergy tx200
Fujitsu PY TX1310 M3 Xeon E3-1245v6

Intel® Xeon E3-1245V6 (4 x 3.7 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
2 TB HDD / 16 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics P630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Beim FUJITSU Server PRIMERGY TX1310 M3 handelt es sich um eine vielseitige und kostengünstige, speziell für die Erfordernisse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) entwickelte Mono-Socket-Plattform. Er verfügt über die neusten Prozessoren der Intel® Xeon® E3-1200 v6 Produktfamilie, Core™ i3, Pentium® und Celeron® Prozessoren und bis zu 64 GB DDR4-Speicher für alle wesentlichen Computing-Anforderungen. Sein kompaktes, neues Gehäuse bietet die richtige Mischung aus Storage und Skalierbarkeit für alle wesentlichen KMU-Workloads zum günstigen Preis, Platz für bis zu vier 3,5-Zoll-Speicherlaufwerke (40 TB max.) und vier PCIe Gen3-Steckplätze. Dank schraubenlosem Gehäuse und Schnellentriegelungsfunktion für Festplatten lässt sich der Server außerdem leicht warten. Der leise Betrieb macht ihn zur perfekten Lösung für KMU-Deployments, beispielsweise in Ausstellungsräumen und Büros.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 8 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatte 2 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 2 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 2 Kapazität: 2 TB · Festplatte 2 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 4096 GB · Gewicht: 12 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: P630 · Leistung Netzteil: 250 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 31.3 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E3-1245V6 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · Raid-Level: 0,1,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB 2.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
31.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.4 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatte 2 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
4096 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.7 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Festplatte 2 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 2 Kapazität:
2 TB
Festplatte 2 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
8 x
Grafikkarten-Modell:
P630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Festplatte 2 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB 2.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
250 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Prozessor / Model:
E3-1245V6
Gewicht:
12 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, Fujitsu, VFY:T1313SC310IN, PRIMERGY TX1310 M3
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 780,84*
€ 786,74*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 800,10*
€ 804,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 800,79*
€ 805,23*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 804,67*
€ 805,88*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 837,23*
€ 843,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,21*
€ 978,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,23*
€ 971,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1324SC120IN
ab € 777,00*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1324SC010IN
ab € 943,09*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1334SC110IN
ab € 932,84*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1334SC010IN
ab € 992,02*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1334SC170IN
ab € 1.095,88*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1334SC310IN
ab € 938,35*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC010IN
ab € 1.407,66*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC020IN
ab € 1.626,07*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC250IN
ab € 1.663,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.