Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 Server Intel® Xeon Gold 5217 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247787-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2535SC090IN
EAN/GTIN:
     4063872074100
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Fujitsu PY RX2530 M5 Xeon Gold 5217

Intel® Xeon Gold 5217 (8 x 3 GHz / max. 3.4 GHz) Prozessor
/ 16 GB Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Der FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 ist ein Dual-Socket-Rack-Server, der die hohe Leistung der neuen Intel® Xeon® Processor Scalable Family CPUs, Erweiterbarkeit auf bis zu 3 TB DDR4-Speicher mit der Möglichkeit zur Nutzung von Intel® Optane™ DC Persistent Memory sowie bis zu 10 x 2,5 Zoll Speichergeräte bietet - alles in einem platzsparenden 1-HE-Gehäuse. Das System kann außerdem mit der neuen 2ten Prozessorgeneration der Intel® Xeon® Scalable Family (CLX-R) bestückt werden, die branchenführende Taktfrequenzen bietet. Folglich ist der PRIMERGY RX2530 M5 das optimale System für umfangreiche Virtualisierungs- und Scale-out-Szenarien, Datenbanken und für High Performance Computing.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 7680 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2667 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 16 kg · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 48.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 77.07 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 5217 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · Raid-Level: 0,1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
77.07 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.3 cm
Produktabmessung, Breite:
48.3 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 3.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Schnittstellen: VGA:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Gold
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2667 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
7680 GB
Prozessor / Model:
5217
Gewicht:
16 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, primergy rx300, Fujitsu, VFY:R2535SC090IN, PRIMERGY RX2530 M5
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 3.030,27*
pro Stück
€ 1,93*
€ 3.085,96*
pro Stück
€ 3,80*
€ 3.086,04*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.096,47*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 3.239,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.239,24*
€ 3.757,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.147,22*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SC320IN
ab € 1.095,79*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.718,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 3.266,06*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.887,18*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 1.718,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 4.005,75*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 2.013,74*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 2.025,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.