Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
Artikel
Fujitsu CELSIUS W580/power Micro Tower Intel® Xeon® E-2288G 32 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics P630 Windows® 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Fujitsu
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2247771-BP
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
VFY:W5800WP265DE
EAN/GTIN:
4059595918210
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu CELSIUS W580power E-2288G W10P
Intel® Xeon® E-2288G (8 x 3.7 GHz / max. 5 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 32 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher
Intel UHD Graphics P630 Grafikkarte
Windows® 10
Wir sind (VR-) bereit für die Zukunft: Als Branchenneuheit geht die FUJITSU CELSIUS W580power+ Desktop-Workstation mit ihrem innovativen, platzsparenden 21-Liter-Mikrotower-Design hoch hinaus. Ab jetzt müssen Ingenieure, Designer und Architekten nicht mehr zwischen Leistung, Erweiterbarkeit, Preis und Platzbedarf wählen
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Gewicht: 12 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: P630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Micro Tower · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: E-2288G · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,USB-C™,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.7 GHz / max. 5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB-C™ | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon®
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
E-2288G
Gewicht:
12 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Micro Tower
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Server
,
Workstation
,
server fujitsu tx200
,
komplett-pc
,
komplettsystem fujitsu
,
Fujitsu
,
VFY:W5800WP265DE
,
CELSIUS W580/power
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.538,69*
€ 1.569,45*
Lager 869
€ 3,80*
ab € 1.538,76*
€ 1.569,53*
Lager 173
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.550,91*
€ 1.582,47*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.562,01*
€ 1.594,29*
Lager 102
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.564,47*
€ 1.596,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,91*
€ 1.900,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,47*
€ 1.861,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS J580, i7-9700, 16GB, 512GB NVMe, MCR, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:J5800WP764DE
ab € 978,91*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS J580, i7-9700, 2x16GB, 512GB SSD NVMe, P1000, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:J5800WP765DE
ab € 1.347,65*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS M7010 power, W-2223, 2x 16GB ECC, 512 GB SSD NVMe, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:M7010WP264IN
ab € 1.688,28*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS W580, i5-9500, 16GB, 256GB NVMe, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:W5800WP584DE
ab € 789,96*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS W580, i5-9600, 16GB, 512GB NVMe, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:W5800WP564DE
ab € 896,90*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS W580power, E-2274G, 2x 16GB ECC, 512GB NVMe, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:W5800WP264DE
ab € 1.263,90*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS W580power, i7-9700, 2x 8GB, 512GB NVMe, DVD-SM, MCR, Win10
Fujitsu
VFY:W5800WP764DE
ab € 974,05*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS W580power, i7-9700k, 2x 16GB, 512GB NVMe, DVD-SM, Win10
Fujitsu
VFY:W5800WP765DE
ab € 1.204,68*
Ähnlich
Fujitsu CELSIUS W580power, i7-9900k, 2x 16GB, 512GB NVMe, DVD-SM, Win10
Fujitsu
VFY:W5800WP766DE
ab € 1.417,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt