Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY TX2550 M5 Server Intel® Xeon Silver 4214 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247761-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T2555SC030IN
EAN/GTIN:
     4059595895672
Suchbegriffe:
Primergy
Server
fujitsu primergy tx200
primergy tx200
Fujitsu PY TX2550 M5 SILVER 4214 1x16GB

Intel® Xeon Silver 4214 (12 x 2.2 GHz / max. 3.2 GHz) Prozessor
/ 16 GB Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Beim FUJITSU Server PRIMERGY TX2550 M5 handelt es sich um einen neuen Dual-Socket-Tower-Server mit der neusten Technologie, der für eine exzellente Workload-Flexibilität im Unternehmen sowie Erweiterbarkeit und hohe Kosteneffizienz konzipiert wurde. Mit seiner Kombination aus Intel® Xeon® Processor Scalable Family CPUs, 1,5 TB 2.933 MT/s DDR4 und Intel® Optane™ DC Persistent Memory ist er ideal für die meisten CPU-/speicherintensiven Workloads. Bis zu 32 Speicherlaufwerke, NVMe-Fähigkeit, zukunftsweisendes RAID und Netzwerkoptionen mit hohem Durchsatz unterstützen Kollaborations-/IT-Infrastruktur-Workloads sowie Workloads mit hohen Datentransfers. Bis zu 8 Erweiterungssteckplätze erlauben zukünftiges Wachstum, während hocheffiziente, redundante Netzteile die Zuverlässigkeit steigern und vorab für Einsparungen sorgen. Der iRMC S5 ermöglicht eine optimale Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 12 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 7 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 1500 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz,Rot · Gewicht: 35.5 kg · Leistung Netzteil: 450 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 45.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 77.7 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 16.5 MB · Prozessor / Model: 4214 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Raid-Level: 0,1,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB 2.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
77.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
45.6 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 2.2 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
12
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
7 x
Farbe:
schwarz | rot
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB 2.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
1500 GB
Prozessor / Model:
4214
Gewicht:
35.5 kg
Prozessor / Cache:
16.5 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, Fujitsu, VFY:T2555SC030IN, PRIMERGY TX2550 M5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.020,25*
€ 1,93*
€ 2.056,60*
€ 3,80*
€ 2.056,67*
Frei Haus
€ 2.063,26*
Lager 102
Frei Haus
€ 2.156,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,13*
€ 2.501,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.148,01*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SC320IN
ab € 1.098,83*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.722,54*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 3.035,27*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 3.273,33*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.723,76*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 1.727,31*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 4.003,17*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 2.026,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.