Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 Server Intel® Xeon Silver 4208 16 GB 480 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247758-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2525SC010IN
EAN/GTIN:
     4059595895894
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Fujitsu PY RX2520 M5 SILVER 4208 1x16GB

Intel® Xeon Silver 4208 (8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz) Prozessor
480 GB / 16 GB Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Beim Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 handelt es sich um eine effiziente und skalierbare Plattform für unentbehrliche Geschäftsanwendungen. Die beiden Sockel nehmen Prozessoren der Intel® Xeon® Scalable Family für bis zu 768 GB RAM auf. Das System kann außerdem mit der neuen 2ten Prozessorgeneration der Intel® Xeon® Scalable Family (CLX-R) bestückt werden, die branchenführende Taktfrequenzen bietet. Der PRIMERGY RX2520 bietet ein besonders ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis, was ihn ideal für grundlegende Rechenzentrums-Workloads macht, z. B. für Kollaborationsplattformen oder speicherhungrige Anwendungen. Dank des modularen Aufbaus bietet das Systemdesign Spielraum für zukünftiges Wachstum für variable Basiseinheiten, Netzteile, Controller, LAN etc. Das iRMC S5 Servermanagement verringert die Betriebskosten zusätzlich.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 12 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 7 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 384 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 480 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 480 GB · Gewicht: 25 kg · Leistung Netzteil: 450 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 48.23 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.66 cm · Produktabmessung, Tiefe: 77 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4208 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Raid-Level: 0,1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB 2.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
77 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.66 cm
Produktabmessung, Breite:
48.23 cm
Festplatte 1 (Titel):
480 GB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
480 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
480 GB
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
12
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
7 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB 2.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
384 GB
Prozessor / Model:
4208
Gewicht:
25 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, primergy rx300, Fujitsu, VFY:R2525SC010IN, PRIMERGY RX2520 M5
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 1.716,57*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.739,24*
pro Stück
€ 1,93*
€ 1.749,73*
pro Stück
€ 3,80*
€ 1.749,81*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 1.837,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,00*
€ 2.130,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.151,99*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SC320IN
ab € 1.099,59*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 3.036,59*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 3.258,48*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.890,99*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 1.722,54*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 4.005,75*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 2.026,37*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 2.020,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.