Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu ESPRIMO P958/power Desktop PC Intel Core i7 i7-9700 16 GB 512 GB SSD Nvidia GeForce GTX1050 Ti Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247752-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:P0958PP763DE
EAN/GTIN:
     4059595873465
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
CD Brenner intern
interne CD Brenner
Fujitsu ESP P958p i7-9700 16GB 512G W10P

Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1050 Ti Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Der FUJITSU ESPRIMO P958/power Desktop-PC bietet hohe Verwaltbarkeit und Leistung. Das geräuscharme Design fördert eine angenehme Arbeitsatmosphäre, und die leistungsstarke Stromversorgung erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen. Mit werkzeuglosem Zugang zu den Komponenten, Anschlüssen an der Vorderseite und vier Steckplätzen mit voller Bauhöhe für weitere Grafikkarten sorgt ESPRIMO P958/power für eine hervorragende Wartungsfreundlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Erweiterbarkeit. Basierend auf deutschen Produktionsstandards und Green-IT-Technologie werden halogenfreie Materialien eingesetzt, die das Engagement von Fujitsu für Umweltschutz und Nachhaltigkeit widerspiegeln. Die innovative „Low Power Active Mode“-Funktion vereinfacht die Möglichkeiten zur Sofortkommunikation am Arbeitsplatz. Bei der Systemausmusterung löscht Fujitsus einmalige EraseDisk-Funktion sicher Ihre Daten.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1050 Ti · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,USB-C™,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GTX1050 Ti
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | USB-C™ | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.074,89*
€ 1.075,70*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.104,34*
€ 1.105,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.107,64*
€ 1.108,45*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.117,51*
€ 1.118,32*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.126,10*
€ 1.126,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,32*
€ 1.297,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,51*
€ 1.296,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:D0958PP763DE
ab € 921,52*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0758PP583DE
ab € 621,58*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0758PP563DE
ab € 769,30*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0758PP763DE
ab € 921,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0958PP583DE
ab € 712,04*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP541DE
ab € 521,77*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP583DE
ab € 686,00*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP584DE
ab € 752,24*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP763DE
ab € 917,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.