Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Laufwerke
>
CD Brenner extern
>
Artikel
Fujitsu ESPRIMO P758 Micro Tower Intel® Core™ i5 I5-9400 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Fujitsu
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2247748-BP
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
VFY:P0758PP583DE
EAN/GTIN:
4059595873496
Fenster schließen
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
CD Brenner intern
interne CD Brenner
Fujitsu ESP P758 i5-9400 8GB 256GB W10P
Intel® Core™ i5 I5-9400 (6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher
Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10
Der FUJITSU ESPRIMO P758 Desktop bietet ein hohes Maß an Erweiterbarkeit und eine solide Leistung für Ihre anspruchsvollen Geschäftsanwendungen. Intel® Core™ Prozessoren bis zur 9. Generation unterstützen in Kombination mit der DeskView Manageability Suite zukunftsweisende Verwaltungsfunktionen. Das energieeffiziente Netzteil und der innovative Low Power Active Mode helfen Ihnen, Ihre Stromrechnung zu senken und gleichzeitig Sofortkommunikation an Ihrem Arbeitsplatz zu gewährleisten. Die optionale Intel® Standard Manageability hält die Verwaltungskosten niedrig. Und EraseDisk gewährleistet eine sichere Systemausmusterung.
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 280 W · Produkt-Art: Micro Tower · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: I5-9400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,USB-C™,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB-C™ | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Leistung Netzteil:
280 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
I5-9400
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Micro Tower
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Server
,
server fujitsu tx200
,
komplett-pc
,
komplettsystem fujitsu
,
Fujitsu
,
VFY:P0758PP583DE
,
ESPRIMO P758
,
PC
,
PCs
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
5 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 598,97*
€ 613,37*
Lager 173
4 Tage
68
Frei Haus
ab € 612,48*
€ 628,01*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 614,85*
€ 630,55*
Lager 869
€ 3,80*
ab € 614,85*
€ 630,55*
Lager 102
9 Tage
68
Frei Haus
ab € 629,13*
€ 645,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,84*
€ 768,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,89*
€ 767,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,13*
€ 748,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO D958, i7-9700, 16GB, 512GB SSD NVMe, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:D0958PP763DE
ab € 872,23*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P758, i5-9500, 16GB, 512GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P
Fujitsu
VFY:P0758PP563DE
ab € 724,71*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P758, i7-9700, 16GB, 512GB NVMe SSD, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:P0758PP763DE
ab € 849,68*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P958 power, i7-9700, 16GB, 512GB SSD, GeForce GTX 1050 Ti, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:P0958PP763DE
ab € 975,09*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P958, i5-9500, 8GB, 256 SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P
Fujitsu
VFY:P0958PP583DE
ab € 623,90*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO Q958, i5-9500, 8GB, 256GB SSD NVMe, WLAN/BT, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:Q0958PP583DE
ab € 610,81*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO Q958, i5-9500, 8GB, 512GB SSD NVMe, WLAN/BT, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:Q0958PP584DE
ab € 750,79*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO Q958, i7-9700, 16GB, 512GB SSD NVMe, WLAN/BT, DVD-SM, Win10P
Fujitsu
VFY:Q0958PP763DE
ab € 881,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt