Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu ESPRIMO D958 Mini Desktop Intel i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247746-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:D0958PP763DE
EAN/GTIN:
     4059595873922
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
Fujitsu Mini Desktop FUJITSU ESP D958 i7-9700 16GB 512GB W10P

Prozessor: Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Der FUJITSU ESPRIMO D958 Desktop bietet maximale Manageability, Leistung und Erweiterbarkeit. Intel® Core™ Prozessoren bis zur 9. Generation und Intel® vPro™ Technologie unterstützen in Verbindung mit der DeskView Manageability Suite professionelles Computing und eine erweiterte Verwaltbarkeit. Das geräuscharme Design sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung. Seine innovative „Low Power Active Mode“-Funktion garantiert Sofortkommunikation im Büro. Die hohe Fertigungsqualität trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei, während Netzteile mit 94 % Energieeffizienz Ihre Energiekosten senken. Und die Fujitsu EraseDisk-Funktion gewährleistet, dass Ihre Daten bei der Systemausmusterung sicher gelöscht werden.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz,Rot · Gewicht: 8 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 280 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 33.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 33.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,USB-C™,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
33.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.9 cm
Produktabmessung, Breite:
33.2 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz | rot
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | USB-C™ | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
280 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
8 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplettsystem fujitsu, Fujitsu, VFY:D0958PP763DE, ESPRIMO D958, HTPC, PC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.089,50*
€ 1.090,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.102,77*
€ 1.103,88*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.106,79*
€ 1.107,90*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.106,86*
€ 1.107,98*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.156,04*
€ 1.158,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,02*
€ 1.343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,04*
€ 1.341,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0758PP583DE
ab € 735,58*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0758PP563DE
ab € 876,38*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0758PP763DE
ab € 1.019,40*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0958PP763DE
ab € 1.266,45*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0958PP583DE
ab € 813,56*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP541DE
ab € 768,44*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP583DE
ab € 761,41*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP584DE
ab € 801,72*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0958PP763DE
ab € 1.068,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.