Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu ESPRIMO D738 Desktop PC Intel Core i5 i5-9400 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247745-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:D0738PP583DE
EAN/GTIN:
     4059595873915
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
CD Brenner intern
interne CD Brenner
Fujitsu ESP D738 i5-9400 8GB 256GB W10P

Intel Core i5 i5-9400 (6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Der neue FUJITSU ESPRIMO D738 Desktop-PC bietet zukunftsweisende Erweiterungsmöglichkeiten trotz kleinerem Gehäuse. Mit bis zur 9. Generation der Intel® Core™ Prozessoren, einem geschalteten Monitorausgang und einem Netzteil mit 94 % Effizienz (optional) gewährleistet er neben hoher Leistung auch beste Energieeffizienz. Um Aufrüstungsanforderungen gerecht zu werden, bietet das System mit Platz für bis zu drei Massenspeichergeräte ein hohes Maß an Flexibilität. Die optionale Intel® Standard Manageability trägt dazu bei, die Verwaltungs- und Rollout-Kosten niedrig zu halten. Optionale Sicherheitsmerkmale wie das integrierte Gehäuseschloss, EraseDisk und SmartCard-Leser tragen dazu bei, Ihre wertvollen Geschäftsdaten und Hardwarekomponenten zu schützen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 5 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 280 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 31.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 28.6 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,USB-C™,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
28.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.9 cm
Produktabmessung, Breite:
31.3 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz | rot
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | USB-C™ | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
280 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i5-9400
Gewicht:
5 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 625,88*
€ 644,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 658,96*
€ 665,01*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 658,97*
€ 665,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 662,40*
€ 668,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 672,09*
€ 678,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,02*
€ 771,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,97*
€ 764,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:K5584PP583DE
ab € 808,36*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0758PP383DE
ab € 555,41*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PPW30DE
ab € 461,13*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PPW50DE
ab € 559,32*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP586DE
ab € 528,25*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP584DE
ab € 442,76*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP585DE
ab € 483,93*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP587DE
ab € 600,73*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP763DE
ab € 779,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.