Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu ESPRIMO G558 Mini Desktop Intel G5420 (2 x 3.8 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247741-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:G0558PP143DE
EAN/GTIN:
     4059595874127
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu Mini Desktop FUJITSU ESP G558 G5420 4GB 64GB W10P

Prozessor: Intel® Pentium® Gold G5420 (2 x 3.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 64 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 610
Windows® 10 Pro

Der FUJITSU ESPRIMO G558 bietet die zukunftsweisende Funktionalität eines Desktop-PCs in einem ultrakompakten, Platz sparenden Design. Mit bis zu Intel® Core™ Prozessoren der 9. Generation, PCI Express® SSD, USB-Typ-C-Schnittstelle und Unterstützung von zwei Displays bietet der ESPRIMO G558 die Leistung für Ihre täglichen Büroanforderungen. Dank kompakter Abmessungen und einer Vielzahl von Schnittstellen ist dieser PC eine hervorragende Wahl für Arbeitsplätze mit beschränktem Platzangebot.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 800 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 14.69 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.45 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: G5420 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 3.0,USB 2.0,USB-C™,HDMI®,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer-Buchse · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
16.45 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 cm
Produktabmessung, Breite:
14.69 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.0 | USB 2.0 | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer-Buchse
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Gold
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
G5420
Gewicht:
800 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem fujitsu, Fujitsu, VFY:G0558PP143DE, ESPRIMO G558, HTPC, PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 262,35*
€ 269,30*
Frei Haus
ab € 262,36*
€ 269,31*
€ 3,80*
ab € 262,42*
€ 269,38*
€ 5,80*
ab € 265,17*
€ 272,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 301,00*
€ 311,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 361,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,65*
€ 359,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,57*
€ 355,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,00*
€ 349,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:D0538PP383DE
ab € 439,64*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:D0538PP583DE
ab € 511,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:G0558PP583DE
ab € 444,45*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:G0558PP584DE
ab € 478,81*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:G0558PP383DE
ab € 408,28*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP763DE
ab € 776,82*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP384DE
ab € 463,90*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP383DE
ab € 416,24*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q0558PP143DE
ab € 275,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.