Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Laufwerke
>
CD Brenner extern
>
Artikel
Fujitsu ESPRIMO P558 Micro Tower Intel® Core™ i5 I5-9400 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Fujitsu
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2247728-BP
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
VFY:P0558PP585DE
EAN/GTIN:
4059595873625
Fenster schließen
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
CD Brenner intern
interne CD Brenner
Fujitsu ESP P558 i5-9400 8GB 256GB W10P
Intel® Core™ i5 I5-9400 (6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher
Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10
Der FUJITSU ESPRIMO P558 Desktop-PC bietet hochwertiges Computing für Ihre täglichen Büroaufgaben. Er zeichnet sich durch einen attraktiven Preis aus, und sein Managed Lifecycle garantiert die für Kontinuität in Projekten erforderliche Funktionsstabilität. Optionale Sicherheitsmerkmale wie der SmartCard-Leser, die EraseDisk-Funktion und die Kabelabdeckung unterstützen Sie dabei, Ihre wertvollen Geschäftsdaten und Hardwarekomponenten zu schützen. Sie können den PC einfach für Ihre speziellen Hardwareanforderungen konfigurieren oder ihn auch auf komplexere Projektanforderungen abstimmen. Mit der ENERGY STAR®-Zertifizierung, dem Low Power Active Mode und einem Netzteil mit bis zu 94 % Energieeffizienz unterstützt Sie der ESPRIMO P558 dabei, Ihre CO2-Bilanz zu verbessern und Ihre Energiekosten zu verringern.
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 210 W · Produkt-Art: Micro Tower · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: I5-9400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,USB-C™,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB-C™ | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in | Audio-Line-out
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Leistung Netzteil:
210 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
I5-9400
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Micro Tower
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Server
,
server fujitsu tx200
,
komplett-pc
,
komplettsystem fujitsu
,
Fujitsu
,
VFY:P0558PP585DE
,
ESPRIMO P558
,
PC
,
PCs
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 513,67*
€ 522,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 524,04*
€ 533,12*
Lager 173
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 526,85*
€ 536,13*
Lager 2223
6 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 528,51*
€ 537,91*
Lager 102
7 Tage
404
Frei Haus
ab € 532,18*
€ 541,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,82*
€ 644,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,02*
€ 642,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,18*
€ 633,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, i3-9100, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win10P, inkl. Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP385DE
ab € 440,89*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, i3-9100, 8GB, 256GB SSD SATA, no OS, ohne Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP383DE
ab € 301,22*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, i3-9100, 8GB, 256GB SSD SATA, Win10P, ohne Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP384DE
ab € 411,39*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-9400, 8GB, 256GB SSD SATA, no OS, ohne Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP583DE
ab € 434,96*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-9400, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10P, ohne Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP584DE
ab € 477,76*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-9400, 8GB, 512GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P, inkl. Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP586DE
ab € 597,70*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win10 Pro, inkl. Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP145DE
ab € 381,17*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, no OS, ohne Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP143DE
ab € 258,19*
Ähnlich
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus
Fujitsu
VFY:P0558PP144DE
ab € 332,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt