Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu ESPRIMO P558 Desktop PC Intel® Pentium® Gold G5420 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 610 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247722-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:P0558PP145DE
EAN/GTIN:
     4059595873892
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu ESP P558 G5420 8GB 256GB W10P

Intel® Pentium® Gold G5420 (2 x 3.8 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 610 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Der FUJITSU ESPRIMO P558 Desktop-PC bietet hochwertiges Computing für Ihre täglichen Büroaufgaben. Er zeichnet sich durch einen attraktiven Preis aus, und sein Managed Lifecycle garantiert die für Kontinuität in Projekten erforderliche Funktionsstabilität. Optionale Sicherheitsmerkmale wie der SmartCard-Leser, die EraseDisk-Funktion und die Kabelabdeckung unterstützen Sie dabei, Ihre wertvollen Geschäftsdaten und Hardwarekomponenten zu schützen. Sie können den PC einfach für Ihre speziellen Hardwareanforderungen konfigurieren oder ihn auch auf komplexere Projektanforderungen abstimmen. Mit der ENERGY STAR®-Zertifizierung, dem Low Power Active Mode und einem Netzteil mit bis zu 94 % Energieeffizienz unterstützt Sie der ESPRIMO P558 dabei, Ihre CO2-Bilanz zu verbessern und Ihre Energiekosten zu verringern.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 210 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: G5420 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,USB-C™,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | USB-C™ | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in | Audio-Line-out
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Gold
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
210 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
G5420
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplettsystem fujitsu, Fujitsu, VFY:P0558PP145DE, ESPRIMO P558, N/A, PC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,51*
ab € 408,34*
€ 411,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,77*
€ 435,15*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 431,78*
€ 435,16*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 431,85*
€ 435,23*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 461,50*
€ 466,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,54*
€ 541,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,87*
€ 540,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,50*
€ 535,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP385DE
ab € 487,78*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP383DE
ab € 382,50*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP384DE
ab € 474,73*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP585DE
ab € 568,70*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP583DE
ab € 463,52*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP584DE
ab € 525,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP586DE
ab € 614,47*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP143DE
ab € 295,00*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP144DE
ab € 396,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.