Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 Server Intel® Xeon Silver 4208 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247712-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2545SC010IN
EAN/GTIN:
     4059595838198
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Primergy
Rack Server
Fujitsu PY RX2540 M5 SILVER 4208 1x16GB

Intel® Xeon Silver 4208 (8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz) Prozessor
/ 16 GB Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Der FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 ist der neue Dual-Socket-Rack-Server mit 2 HE für ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Seine Intel® Xeon® Processor Scalable Family CPUs steigern in Verbindung mit der DDR4-Speichertechnologie mit bis zu 3 TB und bis zu 12 x Intel® Optane™ DC Persistent Memory NV-DIMM-Module die Leistung, um die Anforderungen von Rechenzentrumsoperationen, Unternehmens- und Kollaborationsanwendungen zu erfüllen.Das System kann außerdem mit der neuen 2ten Prozessorgeneration der Intel® Xeon® Scalable Family (CLX-R) bestückt werden, die branchenführende Taktfrequenzen bietet. Das modulare Design bietet hervorragende Erweiterungsmöglichkeiten mit bis zu 28 Festplattenlaufwerken, bis zu 8 PCIe Gen3-Erweiterungskarten und eine branchenführende Energieeffizienz dank zwei hot-plug-fähiger Netzteile mit bis zu 96 % Effizienz. So wird er auch den zukünftigen Erfordernissen des Datenwachstums gerecht. Abgerundet wird das Bild durch DynamicLoM, das Netzwerkverbindungen flexibler und bereit für zukünftige Modifikationen macht. Das Cool-safe® Advanced Thermal Design gewährleistet den Betrieb bei höheren Umgebungstemperaturen, was niedrigere Betriebskosten zur Folge hat.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 6 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 1000 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 25 kg · Leistung Netzteil: 800 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 48.24 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.66 cm · Produktabmessung, Tiefe: 77 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4208 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Raid-Level: 0,1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB 2.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
77 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.66 cm
Produktabmessung, Breite:
48.24 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB 2.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
800 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
6 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
1000 GB
Prozessor / Model:
4208
Gewicht:
25 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Server, fujitsu primergy rx200, fujitsu primergy, primergy rx300, Fujitsu, VFY:R2545SC010IN, PRIMERGY RX2540 M5
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 1.861,61*
pro Stück
€ 1,93*
€ 1.895,28*
pro Stück
€ 3,80*
€ 1.895,35*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.901,31*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 1.988,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,67*
€ 2.306,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC230IN
ab € 3.079,46*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC012IN
ab € 4.176,45*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC210IN
ab € 4.972,38*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC011IN
ab € 2.218,94*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC220IN
ab € 2.213,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.