Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 Server Intel® Xeon Silver 4208 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247710-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2535SC050IN
EAN/GTIN:
     4059595838167
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 XES 4208

Intel® Xeon Silver 4208 (8 x 2.1 GHz / max. 2.5 GHz) Prozessor
/ 16 GB Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Der FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 ist ein Dual-Socket-Rack-Server, der die hohe Leistung der neuen Intel® Xeon® Processor Scalable Family CPUs, Erweiterbarkeit auf bis zu 3 TB DDR4-Speicher mit der Möglichkeit zur Nutzung von Intel® Optane™ DC Persistent Memory sowie bis zu 10 x 2,5 Zoll Speichergeräte bietet - alles in einem platzsparenden 1-HE-Gehäuse. Das System kann außerdem mit der neuen 2ten Prozessorgeneration der Intel® Xeon® Scalable Family (CLX-R) bestückt werden, die branchenführende Taktfrequenzen bietet. Folglich ist der PRIMERGY RX2530 M5 das optimale System für umfangreiche Virtualisierungs- und Scale-out-Szenarien, Datenbanken und für High Performance Computing.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 7680 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 16 kg · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 48.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 77.07 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4208 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.5 GHz · Raid-Level: 0,1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB 2.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
77.07 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.3 cm
Produktabmessung, Breite:
48.3 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.1 GHz / max. 2.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Farbfamilie (neu):
schwarz | grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB 2.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
7680 GB
Prozessor / Model:
4208
Gewicht:
16 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, primergy rx300, Fujitsu, VFY:R2535SC050IN, PRIMERGY RX2530 M5, N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.674,07*
Frei Haus
€ 1.698,37*
Frei Haus
€ 1.698,38*
€ 1,93*
€ 1.704,91*
Lager 102
Frei Haus
€ 1.787,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,45*
€ 2.073,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.148,01*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SC320IN
ab € 1.095,78*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.722,54*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 3.032,82*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 4.008,30*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.775,04*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 4.005,77*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 2.024,11*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 2.014,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.