Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu FUTRO S930 Mini Desktop AMD GX-424CC (4 x 2.4 GHz) 4 GB RAM 16 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247684-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:S0930PP001DE
EAN/GTIN:
     4059595815892
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu Mini Desktop FUJITSU FUT S930 GX-424CC 4GB eLuc

Prozessor: AMD GX GX-424CC (4 x 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 16 GB SSD
Grafik: AMD Radeon R5
eLux RP

Das Fujitsu FUTRO S930 Cloud-Endpunktgerät hilft Ihnen dabei, mit wenigen Klicks das Deployment großer IT-Installationen sicherzustellen, sodass Sie diese langfristig warten, optimieren und Kosten einsparen können. Thin Clients bieten das richtige Gleichgewicht zwischen Rechenleistung und Datensicherheit und sind daher ideal für Unternehmen in Branchen mit strengen gesetzlichen Auflagen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: eLux RP · Gewicht: 1.3 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: R5 · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 5.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: GX-424CC · Prozessor / Serie: AMD GX · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · SSD 1 Kapazität: 16 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 16 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,DVI,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
19.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
5.2 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
16 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
16 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
R5
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | DVI | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-in | Audio-Line-out | Kopfhörer-Buchse
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD GX
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Betriebssystem / Version:
eLux RP
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
16 GB
Prozessor / Model:
GX-424CC
Gewicht:
1.3 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, fujitsu thin client, thin client 4gb, Fujitsu, VFY:S0930PP001DE, FUTRO S930, N/A, HTPC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,21*
€ 329,59*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 317,33*
€ 331,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,05*
€ 332,69*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 346,89*
€ 354,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,15*
€ 410,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,80*
€ 406,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,89*
€ 402,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L120
ab € 20,36*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K511-L420
ab € 16,18*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K341-L120
ab € 36,57*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K511-L496
ab € 18,19*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L196
ab € 21,51*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L122
ab € 21,06*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L102
ab € 21,78*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L104
ab € 20,27*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L111
ab € 21,76*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L176
ab € 21,18*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F2391-L200
ab € 14,02*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F2391-L1
ab € 19,87*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K341-L170
ab € 37,64*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K341-L122
ab € 37,15*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K341-L196
ab € 36,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.