Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M4 Server Intel® Xeon E-2136 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247681-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T1334SC010IN
EAN/GTIN:
     4059595779965
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Primergy
Fujitsu PY TX1330 M4 E-2136 1x16GB 8xSFF

Intel® Xeon E-2136 (6 x 3.3 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Der FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M4 ist ein zukunftsweisender, ultrakompakter, leiser Mono-Socket-Server und ideal für die klassischen Erfordernisse kleiner und mittlerer Unternehmen sowie für Umgebungen mit beschränktem Platzangebot in vertikalen Branchen. Die neusten Prozessoren der Intel® Xeon® E-2200/E-2100 Produktfamilie plus Core™ i3, Pentium® und Celeron® Prozessoren und bis zu 128 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 2.666 MT/s bieten eine optimale Leistung zum günstigen Preis. Somit eignet er sich für adäquat dimensionierte Workloads, sowohl standardmäßige Unternehmens-Workloads (wie: File/Print, E-Mail, ERP/CRM, Messaging, zentralisierter Datenspeicher) als auch branchenspezifische Anwendungen. Der Server bietet sicheren, soliden Storage und sicheres Networking – und mit bis zu acht 2,5 Zoll Speichergeräten, einschließlich bis zu vier NVMe-Geräten für eine ultraschnelle Speicherung mit niedriger Latenz, und Unterstützung für zukunftsweisende RAID-Controller, Netzwerkkarten, Datensicherungsgeräte und TPM-2.0-Fähigkeit erfüllt er die meisten gängigen Unternehmensvorgaben. Mit vier Gen3 PCIe-Steckplätzen ist der Server für die Zukunft gerüstet, und M.2-Geräte bieten effiziente Boot-Optionen. Zudem ist für VMware ESXi Dual-microSD-Unterstützung verfügbar. Außerdem stehen nun auch USB 3.1 Gen2-Ports für neuere Generationen von Peripheriegeräten zur Verfügung. Hocheffiziente (94 %) redundante Netzteile steigern die Zuverlässigkeit und sorgen für Energieeinsparungen. Der TX1320 M4 beinhaltet auch umfassende Softwaremanagementoptionen und den iRMC S5 für eine effiziente und vereinfachte Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus des Servers.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 10 kg · Leistung Netzteil: 450 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 45.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 56 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: E-2136 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · Raid-Level: 0,1,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
56 cm
Produktabmessung, Höhe:
45.5 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.3 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Fujitsu
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Prozessor / Model:
E-2136
Gewicht:
10 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Rack Server, Server, fujitsu primergy tx200, primergy tx200, fujitsu primergy, Fujitsu, VFY:T1334SC010IN, PRIMERGY TX1320 M4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 992,02*
€ 992,23*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.010,07*
€ 1.010,07*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.010,69*
€ 1.010,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.016,74*
€ 1.016,74*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.063,60*
€ 1.063,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,60*
€ 1.233,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1313SC310IN
ab € 780,84*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1324SC120IN
ab € 777,00*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1324SC010IN
ab € 943,09*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1334SC110IN
ab € 932,84*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1334SC170IN
ab € 1.095,88*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T1334SC310IN
ab € 938,35*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC010IN
ab € 1.407,66*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC020IN
ab € 1.626,07*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC250IN
ab € 1.663,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.