Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu FUTRO S740 Mini Desktop Intel J4102 (4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz) 8 GB RAM 64 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247678-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     LKN:S0740P0001DE
EAN/GTIN:
     4059595574997
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu Mini Desktop FUJITSU FUTRO S740 J4105 8GB W10IOT

Prozessor: Intel® Celeron® J4102 (4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 64 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Windows® 10 IoT Enterprise

Der FUTRO S740 ist eine ultra-kompakte und flexible Thin Client-Lösung für Unternehmen, die leistungsfähige End-Punkte mit einem optimalen Mix aus führenden Betriebssystemen, Thin Client-Gerätemanagement-Konsolen und flexiblen Hardware-Optionen benötigen, die eine Bereitstellung von sicheren Computing- und vollen Produktivitätsoptionen für die Mitarbeiter unterstützen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Gewicht: 575 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 14.7 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J4102 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
14.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-out | Kopfhörer-Buchse | Mikrofon-Buchse
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
J4102
Gewicht:
575 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, fujitsu thin client, Fujitsu, LKN:S0740P0001DE, FUTRO S740, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 662,11*
€ 665,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 802,15*
€ 803,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,32*
€ 931,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,15*
€ 930,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,87*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,63*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,71*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,63*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,19*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,51*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,07*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,17*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,94*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.