Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu FUTRO S740 Mini Desktop Intel J4105 (4 x 1.5 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247675-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:S0740PP002DE
EAN/GTIN:
     4059595609194
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu Mini Desktop FUJITSU FUTRO S740 J4105 4GB 64G W10IoT

Prozessor: Intel® Celeron® J4105 (4 x 1.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 64 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Windows® 10 IoT Enterprise

Der FUTRO S740 ist eine ultra-kompakte und flexible Thin Client-Lösung für Unternehmen, die leistungsfähige End-Punkte mit einem optimalen Mix aus führenden Betriebssystemen, Thin Client-Gerätemanagement-Konsolen und flexiblen Hardware-Optionen benötigen, die eine Bereitstellung von sicheren Computing- und vollen Produktivitätsoptionen für die Mitarbeiter unterstützen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Farbe: Schwarz · Gewicht: 575 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 3.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 14.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J4105 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-out,Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
14.7 cm
Produktabmessung, Breite:
3.6 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-out | Kopfhörer-Buchse | Mikrofon-Buchse
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
J4105
Gewicht:
575 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, fujitsu thin client, thin client 4gb, Fujitsu, VFY:S0740PP002DE, FUTRO S740, HTPC, PC
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 364,35*
€ 366,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 364,42*
€ 366,60*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 364,50*
€ 366,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 364,55*
€ 366,73*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 390,41*
€ 392,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,61*
€ 455,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,41*
€ 452,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:S0740PP001DE
ab € 291,45*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:S0940PP001DE
ab € 350,68*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:S0940PP002DE
ab € 432,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.