Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Renkforce RF-4495284 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2247642-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4495284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
USB Klinke Adapter
USB-C Klinke Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb klinke adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,07*
Lager 102
774
1
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,09*
8 Tage
340
4
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 11,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.