Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Audio Adapterkabel [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] 15.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247642-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4495284
EAN/GTIN:
     4064161039060
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Renkforce Audio Adapterkabel [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] 15.00 cm

RENKFORCE USB-C® AUF KLINKE ADAPTER 15CM

Kompakte Größe
Knickschutz duch flexibles Kabel
Hervorragende Klangqualität

Verwenden Sie Ihren Kopfhöhrer/Headset mit 3,5 Klinkenstecker auch mit aktuellen Smartphones und PCs
Ideal zum Verbinden Ihrer Headsets und Kopfhöhrer mit 3,5 Klinkenstecker an PCs, Notebooks, MacBooks, Tablets und Smartphones die über keine herkömmlichen Klinkenbuchse mehr verfügen, sondern nur noch moderne USB C anschlüsse verbaut haben.

Musik vom Smartphone auch in älteren Fahrzeugen genießen
ältere Fahrzeuge verfügoen oft noch nicht über Bluetooth Schnittstellen zur Musikübertragung. Falls ihr Farhzeug über eine 3,5 Klinkenanschluss verfügt können sie Ihr modernes USB-C Smartphne ganz einfach anschließen und Musik vom Handy über die Fahrzeuglautsprecher genießen.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: Kabellänge inkl. Stecker: 21 cm

Lieferumfang:
RENKFORCE USB-C® AUF KLINKE ADAPTER

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
28
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapterkabel, USB Klinke Adapter, USB-C Klinke Adapter, usb klinke adapter, 04064161039060, Renkforce, RF-4495284, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,49*
Lager 102
429
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,51*
6
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 10,34*
8 Tage
429
3
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.