Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ViperTeq Desktop PC Intel Core i7 i7-4790T 8 GB 256 GB SSD Intel HD Graphics Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246429-BP
Hersteller:
     ViperTeq
Herst.-Nr.:
     16492
EAN/GTIN:
     4260605455018
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
ViperTeq Intel Core i7 4790T, 256GB SSD, 8GB DDR3

Intel Core i7 i7-4790T (4 x 3.9 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR3-RAM Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Ausstattung:
Intel Core i7 4790T , 8 Threads, 3.9 GHz Turbo, 45 Watt, supersparsam! · 8 GB DDR3-RAM Arbeitsspeicher · Intel HD Graphics Grafikkarte · Schneller 256 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Mainboard: Intel H81H3-AD · 1x PCIe x16 · 1x PCIe x1 · 4x SATA 3Gb/s · 2x PS/2 keyboard/mouse · 1x DVI · 1x D-Sub · 1x GBIT-LAN · 4x USB 2.0 · 3x Audio jack · Farbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 400 W Super Silent.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 430 mm · Prozessor: Intel Core i7 4790T, 8 Threads, 3.9 GHz Turbo · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: i7-4790T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.9 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),DisplayPort,DVI,LAN (10/100/1000 MBit/s),PS/2,RJ45,USB 2.0,VGA,WLAN · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: MS Office 2010 Starter Vollversion inkl. Word 2010 und Excel 2010,GData Internet Security (neueste Version) Vollversion, inkl. 1/2 Jahr Updates

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
430 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
ViperTeq
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | DVI | LAN (10/100/1000 MBit/s) | PS/2 | RJ45 | USB 2.0 | VGA
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
Intel Core i7 4790T, 8 Threads, 3.9 GHz Turbo
Prozessor / Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Software im Lieferumfang:
MS Office 2010 Starter Vollversion inkl. Word 2010 und Excel 2010 | GData Internet Security (neueste Version) Vollversion, inkl. 1/2 Jahr Updates
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Prozessor / Model:
i7-4790T
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: 4260605455018, ViperTeq, 16492, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,13*
€ 415,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 409,43*
€ 417,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,33*
€ 484,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,57*
€ 478,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,43*
€ 474,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,65*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 19,49*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,61*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,27*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 124,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 116,34*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 229,29*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,21*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,46*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 7,05*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.