Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard VEO2S235CB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=145 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246376-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO2S235CB
EAN/GTIN:
     4719856246581
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
Carbonstativ mit Kugelkopf, Spikefüße, Smartphone Halter, Monopod

Stativbein transformierbar zu Monopod
VEO 2 S 235CB ist ein kompaktes und leichtes 23-mm-Carbon-Reisestativ-Set mit 5 Segmenten und eingebautem Einbeinstativ. Das Kit enthält einen kompakten Kugelkopf, der für Kamerakapazitäten von bis zu 6 kg optimiert ist

VEO 2 S 235CB ist ein kompaktes und leichtes 23-mm-Carbon-Reisestativ-Set mit 5 Segmenten und eingebautem Einbeinstativ. Das Kit enthält einen kompakten Kugelkopf, der für Kamerakapazitäten von bis zu 6 kg optimiert ist. Entwickelt für bequemes Reisen und Fotografieren, bietet VEO 2 S 235CB vielseitige Einsatzmöglichkeiten, von bodennahen Aufnahmen bis zu Aufnahmen aus einer komfortablen Höhe von 145 cm. Bringen Sie den beiliegenden Smartphone-Halter an und nehmen Sie problemlos Bilder oder statisch verwacklungsfreie Videos auf, ohne Ihr Smartphone festzuhalten.
Mirrorless-, Bridge- und Smartphone-Kameras funktionieren sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Der ARCA kompatible Kugelkopf BH-45 ist einfach zu bedienen und sein großer Verriegelungs- / Entriegelungsknopf ermöglicht eine schnelle und effiziente Einrichtung. Die QS-64 Platte kann schnell und effizient montiert werden und ist so ausgestattet, dass sie auf der Unterseite der Kamera bleibt, sodass Sie Ihr Stativ schnell bedienen können. Zusätzliche QS-64-Platten sind für mehrere Kameranutzer verfügbar.
Möchten Sie ein Einbeinstativ benutzen? Das VEO S 235CB ist mit einem TPU-Griffbein ausgestattet, das in Verbindung mit der Kopfplatte von der Mittelsäule und dem Kugelkopf eine schnelle, nahtlose Umstellung auf ein Einbeinstativ ermöglicht. Dies ist ein großartiges Feature für Sportveranstaltungen wie Fußballspiele, Konzerte und mehr. Diese großartige Funktion ist ideal, wenn ein Stativ vom Stand her eingeschränkt ist und nicht verwendet werden kann.
Ihr VEO 2 S Stativ kann überall hin mitgenommen werden. Zum Shooting am Strand, während man Landschaftsaufnahmen macht oder unerwartete Momente der Tierwelt fotografiert. Die neuen Twist-Lock-Verriegelungen ermöglichen eine einfache Reinigung nach der Arbeit in anspruchsvollsten Umgebungen. Fotografieren Sie kleine Winkel, indem Sie den mitgelieferten LAA (Low Angle Adapter) verwenden.
Jeder VEO 2 S wird komplett geliefert mit: Stativ, Kugelkopf, QS-64 Kameraplatte, Smartphonehalterung, Low Angle Adapter, Spikes, Inbusschlüsseln und Tragetasche.
VEO 2 geht mit Ihnen auf Reisen!

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 145 cm · Belastbar bis Gewicht: 6 kg · Gewicht: 1260 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Carbon · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Vanguard
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Belastbar bis Gewicht:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
145 cm
Gewicht:
1260 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4719856246581, Vanguard, VEO2S235CB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,28*
€ 159,81*
€ 3,50*
ab € 183,43*
€ 188,77*
Lager 102
Frei Haus
ab € 183,45*
€ 188,79*
Frei Haus
ab € 190,23*
€ 195,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,79*
€ 219,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,28*
€ 218,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,97*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,45*
€ 212,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.