Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO2GO235AB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=143 cm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246375-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO2GO235AB
EAN/GTIN:
     4719856246406
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Aluminiumstativ mit Kugelkopf

Extrem kompaktes Packmaß

Das VEO 2GO 235AB ist ein kompaktes und leichtes Aluminium-Reisestativ mit 5 Segmenten, einem Beindurchmesser von 23 mm und einem kompakten Kugelkopf, der für Kamerakapazitäten von bis zu 4 kg optimiert ist. Entwickelt wurde es für Mirrorless-, Bridge- und Smartphone-Kameras. Der ARCA kompatible Kugelkopf ist einfach zu bedienen und sein großer Verriegelungs- / Entriegelungsknopf ermöglicht eine schnelle und effiziente Einrichtung. Die VEO Stative sind der perfekte Begleiter für Reisen.

Alle Teile sind aus Aluminiumlegierung gefertigt (CNC);
unabhängige Beinpositionierung in 3 verschiedenen Winkeln (21 °, 50 °, 80 °) zur besseren Anpassung an unebenes Gelände und zur Aufnahme kreativerer Bilder;
rutschfester Allwetter-TPU-Griff an einem Bein und
runde Gummifüße ermöglichen eine einfache Einrichtung auf verschiedenen Untergründen.

Ausstattung:
Max. Höhe: 1430 mm
Packmaß: 32,5 cm
Max. Belastung: 4 kg
Gewicht: 1239 gr


Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 143 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 1239 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Vanguard
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
143 cm
Gewicht:
1239 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4719856246406, Vanguard, VEO2GO235AB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,56*
€ 133,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 133,50*
€ 3,50*
ab € 134,97*
€ 138,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.