Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO2GO265AB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=130 - 143 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246371-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO2GO265AB
EAN/GTIN:
     4719856246437
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Aluminiumstativ mit Kugelkopf

Extrem kompaktes Packmaß
Arca-kompatible QR-Platte QS-64
Gewicht: 1404 gr
Max. Belastung: 6 kg
Höhe ausgefahren: 1430 mm
Packmaß: 325 mm

Das VEO 2GO 265AB ist ein kompaktes und leichtes 26-mm-Aluminium-Reisestativ mit 5 Segmenten und einem kompakten Kugelkopf, der für Kamerakapazitäten von bis zu 6 kg optimiert ist. Entwickelt wurde es für Mirrorless-, Bridge- und Smartphone-Kameras. Der ARCA kompatible Kugelkopf ist einfach zu bedienen und sein großer Verriegelungs- / Entriegelungsknopf ermöglicht eine schnelle und effiziente Einrichtung. Die VEO Stative sind der perfekte Begleiter für Reisen.

Ausstattung:
Alle Teile sind aus Aluminiumlegierung gefertigt (CNC)
unabhängige Beinpositionierung in 3 verschiedenen Winkeln (21 °, 50 °, 80 °) zur besseren Anpassung an unebenes Gelände und zur Aufnahme kreativerer Bilder
rutschfester Allwetter-TPU-Griff an einem Bein
runde Gummifüße ermöglichen eine einfache Einrichtung auf verschiedenen Untergründenk
kleines Packmaß

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 143 cm · Arbeitshöhe (min.): 130 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1400 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Vanguard
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
143 cm
Arbeitshöhe (min.):
130 cm
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4719856246437, Vanguard, VEO2GO265AB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 119,85*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 116,45*
€ 119,86*
€ 3,50*
ab € 120,36*
€ 123,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.