Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO2GO265HABM Dreibeinstativ Arbeitshöhe=166 cm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246369-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO2GO265HABM
EAN/GTIN:
     4719856248257
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Aluminiumstativ mit Monopodfunktion( max. Höhe 1,70)

Extrem kompaktes Packmaß

VEO 2 GO 265 HABM ist ein kompaktes, leichtes und hohes, 5-teiliges Aluminium-Reisestativset mit integriertem Bein, das sich leicht in ein Einbeinstativ verwandeln lässt. Ideal für Menschen, die gerne mit einem höheren Stativ fotografieren und ihre Bilder gerne aus der Vogelperspektive positionieren. Fotografieren Sie aus einem niedrigen Winkel, indem Sie die 2-teilige Säule umdrehen oder einfach den Kugelkopf entfernen und den Kopf an der mitgelieferten LAA (Low Angle Adapter) befestigen. Entwickelt für Pro DSLR, Einsteiger-DSLR, spiegelfrei mit längeren Objektiven, Bridge- und Smartphone-Kameras, funktioniert dieses Stativ sowohl im Hoch- als auch im Querformat.

Ausstattung:
Max. Höhe: 1665 mm
Packmaß: 410 mm
Beindurchmesser: 26 mm
Sektionen: 5
Max. Belastung:10 kg
Gewicht: 1,66 kg
Material: Aluminium

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 166 cm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 1660 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Vanguard
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
166 cm
Gewicht:
1660 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4719856248257, Vanguard, VEO2GO265HABM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 155,61*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 155,62*
€ 3,50*
ab € 161,39*
€ 164,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.