Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard VEO2GO204AB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=130 cm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246368-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO2GO204AB
EAN/GTIN:
     4719856246376
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
vanguard dreibeinstativ
Aluminiumstativ mit Kugelkopf

Extrem kompaktes Packmaß

VEO 2 GO 204AB ist ein kompaktes und leichtes, 4-teiliges Aluminium-Reisestativset mit einem kompakten Kugelkopf, der für Kamerakapazitäten bis zu 3 kg / 6.6lbs optimiert ist. VEO 2 GO 204AB wurde für den mobilen Einsatz entwickelt und bietet eine große Vielseitigkeit für Aufnahmen in Sitzhöhe bei gleichzeitiger Verlängerung auf bis zu 130 cm/51,2 Zoll.

Entwickelt für spiegelfreie, Bridge- und Smartphone-Kameras, eignet sich dieses Stativ sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Der ARCA-kompatible Kugelkopf T-45 ist einfach zu bedienen und sein großer Ver- und Entriegelungsknopf ermöglicht eine schnelle und effiziente Einrichtung. QS-64 lässt sich schnell und effizient montieren und ist so ausgestattet, dass es auf der Unterseite Ihrer Kamera bleibt, so dass Sie Ihr Stativ im Handumdrehen einsatzbereit haben. Zusätzliche QS-64-Platten sind für mehrere Kamerabenutzer erhältlich.
Bei Windm montieren Sie eine Kameratasche oder ein zusätzliches Gewicht an dem einziehbaren Haken, der sich am Fuß der Mittelsäule befindet. Auch die Reinigung ist ein Kinderspiel! Die neuen, aufklappbaren Drehbeinverriegelungen ermöglichen eine einfache Frischwasserspülung nach Arbeiten in anspruchsvollsten Umgebungen.

Ausstattung:
Robuster Kugelkopf T-45 mit großen ergonomischen Knöpfen
Arca-kompatible QR-Platte - QS-64
Sicheres Kopfverriegelungssystem und Deckplatte an der Mittelsäule
Alle Teile sind aus Aluminiumlegierung gefertigt (CNC)
2-teilige ausziehbare Mittelsäule mit 1 statischen Abschnitt für hohe Stabilität
3 verschiedene Beinwinkel (21°, 50°, 80°)
Rutschfester, wetterfester TPU-Griff auf 1 Bein
Runde Gummifüße ermöglichen eine einfache Aufstellung auf unterschiedlichem Gelände
Max. Belastung: 3kg
Max. Höhe: 1300 mm
Packmaß: 325 mm

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 130 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Gewicht: 0.9 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Vanguard
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
130 cm
Gewicht:
0.9 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4719856246376, Vanguard, VEO2GO204AB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 92,24*
€ 4,00*
ab € 95,52*
€ 98,62*
€ 3,50*
ab € 95,65*
€ 98,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 102,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.