Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SDD-300 Speicherkarten-Kopierstation SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC mit Löschfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245864-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4491728
EAN/GTIN:
     4064161037080
Suchbegriffe:
04064161037080
Renkforce
RF-4491728
RF-SDD-300
Renkforce RF-SDD-300 Speicherkarten-Kopierstation SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC,microSDXC mit Löschfunktion

Tragbares SD/MicroSD Flash-Lesegerät RF-SDD-300 mit Kopierfunktion v. 1 auf 2 von Renkforce

PC-unabhängiges Gerät schützt vor Gefahr eines Virusbefalls
leichte, bedienungsfreundliche und tragbare Bauform
Kopierdurchsatz mit bis zu 2 GB pro Minute
Datenräumung nach DoD-Vorschrift
Unterstützt bis zu 2 TB
SD- und Micro SD-Karten-Schnittstelle
Schnellprüffunktion erkennt defekte Flash-Speicher

Bei diesem Produkt handelt es sich um ist eine tragbare Station zum Kopieren des Inhalts einer SD-/MicroSD-Speicherkarte auf zwei SD-/MicroSD-Speicherkarten.
Der Anschluss an einen Computer ist dazu nicht erforderlich.
Die Stromversorgung kann entweder über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil oder über das beiliegende Kabel, das dafür an eine USBStromquelle, z. B. eine Powerbank, anzuschließen ist, erfolgen.

Ausstattung:
Technische Daten:
Unterstützt Windows (FAT16/32/64, und Linux (ext2/3/ im Kopiermodus)
Ultra-Hochgeschwindigkeitsübertragungen bis zu 2,0 GB/min
Gewicht: 160 g
Maße: 135 x 80 x 25 mm (Mini-Duplikator)
Unterstützung bis zu 2 TB
Netzadapter
Modell ATS018T-W050V
Eingang: 100-240Vac 50/60Hz, 0,48A
Ausgang: 5 Vdc / 3A
Standard-Daten:
Arbeitstemperatur: 5 bis 45 °C
Lagertemperatur: -20 bis 85 °C
Arbeitshumor: 5 bis 95%
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung: 5 bis 95%

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Gewicht: 160 g · Kopierfunktion: File and System Copy · Kopierstation-Besonderheiten: mit Löschfunktion · Löschfunktion: Quick Erase (Löscht den Index),Quick-Erase (Pfad wird gelöscht),Full-Erase (Pfad und Datei wird gelöscht),DoD-Erase (Bit für Bit wird 3x überschrieben) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC,microSDXC · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC,microSDXC · Unterstützte Speicherkapazität: 2 TB · Übertragungsrate: 200 MBit/s

Lieferumfang:
SD/Micro SD Flash-Kopierlesegerät
Netzteil
USB-Stromkabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kopierfunktion:
File and System Copy
Löschfunktion:
Quick Erase (Löscht den Index) | Quick-Erase (Pfad wird gelöscht) | Full-Erase (Pfad und Datei wird gelöscht) | DoD-Erase (Bit für Bit wird 3x überschrieben)
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Kopierstation-Besonderheiten:
mit Löschfunktion
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
SD | SDHC | SDXC | microSD | microSDHC | microSDXC
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
SD | SDHC | SDXC | microSD | microSDHC | microSDXC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Übertragungsrate:
200 MBit/s
Unterstützte Speicherkapazität:
2 TB
Gewicht:
160 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Speicherkarten-Kopierstation
Weitere Suchbegriffe: HDD Cloner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,04*
€ 243,71*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 243,72*
€ 4,95*
ab € 218,96*
€ 264,27*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 261,70*
€ 312,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.